Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Lenkrolle D.125mm Trgf.600kg Ku.Platte L138xB110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000275701
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70499260048050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Schwerlast-Lenkrolle D.125mm Trgf.600kg Ku.Platte L138xB110mm
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
190x160x140 MM
Gewicht:
2,46 kg
Ursprungsland:
CN
Hauptmerkmal:
Rad-Ø 125 mm Tragfähigkeit 600 kg
Ausführung:
Kunststoff
Artikellangtext:
schwere Transportgeräterolle · Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · zweireihiges Kugellager im Gabelkopf · Rad aus Kunststoff (naturfarben) · bruchsicher und sehr abriebfest · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette · Radachse verschraubt · Rollenlager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Schraubloch-Ø: 11mm · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Schraublochentfernung: 105 x 75mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.