Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh Typ B 140/180 2mm ETA-08/0171 STA sdmverz.GAH


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
GAH-Alberts 336783 Klammer/Spange
GAH-Alberts 336783 Klammer/Spange
GAH-Alberts 336783 Klammer/Spange
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000257721
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     73460000120016
EAN/GTIN:
     4004338837549
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh innen
balkenschuh
balkenschuhe gah
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
180x145x80 MM
Gewicht:
590 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
Typ B 140/180
Hauptmerkmal:
2 mm ETA-08/0171
Ausführung:
Stahl sendzimirverzinkt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,60*
€ 72,60*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 66,80*
€ 75,80*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 92,40*
€ 92,40*
Lager 8760
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 85,19*
€ 107,49*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,00*
€ 123,00*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 107,49*
€ 127,91
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 106,81*
€ 127,10
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 102,99*
€ 122,56
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 100,41*
€ 119,49
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 85,19*
€ 101,38
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 20 Stück (ab € 4,2595* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAH ALBERTS
336752
ab € 1,25*
Ähnlich
GAH ALBERTS
336769
ab € 1,81*
Ähnlich
GAH ALBERTS
336776
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.