|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000256828 Herst.-Nr.: 3000256828 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
|  |  |
 | Schiebet�rsystem 73 50kg 1300mm EV1 elox.500-700mm Dm.Kompletts. Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | 73 | Hauptmerkmal: | 50 kg 1300 mm EV1 eloxiert | Ausf�hrung: | 500-700 mm Deckenmontage Komplettset |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 28 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 144,99* | € 185,73* |  |  |  | Lager 8760 | |  | |  |  | € 7,99* | ab € 151,80* | € 188,26* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8760 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8760 |  | Versand: Lager 8760 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|