Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 8760
>
weitere Artikel
>
Artikel
Schiebet�rsystem
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8760-16254-D57-3000256826
Hersteller:
Helm
Herst.-Nr.:
3000256826
EAN/GTIN:
k.A.
Schiebet�rsystem 73 80kg 2100mm EV 1 elox.GLT 8/10mm Kompletts.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
73
Hauptmerkmal:
80 kg 2100 mm EV 1 eloxiert
Ausf�hrung:
Glast�ren 8/10 mm Komplettset
... >
Technischer Handel
>
Lager 8760
>
weitere Artikel
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2280
29 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 184,87*
€ 231,2611*
Lager 8760
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,63*
€ 257,56*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,56*
€ 306,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,42*
€ 303,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,13*
€ 298,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,56*
€ 291,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,63*
€ 257,79
pro Stück
Lagerstand:
Lager 8760
Versand:
Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.