|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000256818 Herst.-Nr.: 3000256818 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
|  |  |
 | Schiebet�rsystem 73 80kg 2100mm EV1 elox.HLT ab 35mm Kompletts. Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | 73 | Hauptmerkmal: | 80 kg 2100 mm EV1 eloxiert | Ausf�hrung: | Holzt�ren ab 35 mm Komplettset |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 52,95* | ab € 68,85* | € 91,4012* |  |  |  | Lager 8760 | |  | |  |  | € 7,99* | ab € 104,02* | € 130,49* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8760 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8760 |  | Versand: Lager 8760 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|