Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette Ku.rot/weiß 6mm L.30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-1000131202
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     79859240100020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette 30m rot/weiß
absperrkette
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
460x230x100 MM
Gewicht:
1,81 kg
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
Kunststoff rot/weiß 6 mm
Ausführung:
Länge 30 m
Weitere Suchbegriffe: absperrkette rot/weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.