Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlkette DIN 5685 Kettennennstärke 6,0mm C 60 30m/Bund


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-1000131106
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     79859240100050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette din 5685 6mm
rundstahlkette din 5685
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
641x240x150 MM
Gewicht:
17500 G
Ursprungsland:
CN
Norm / Typ:
DIN 5685
Hauptmerkmal:
Kettennennstärke 6,0 mm
Ausführung:
C 60
Weitere Suchbegriffe: rundstahlkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.