Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG Schweißdraht


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-1000115268
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     40431003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
MIG Schweißdraht AX-AlSi 5 D.1mm B-300 Spule 7kg Spule ALUNOX
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
5x5x5 MM
Gewicht:
1 KG
Ursprungsland:
SI
Norm / Typ:
AX-AlSi 5
Hauptmerkmal:
Ø 1 mm
Ausführung:
Länge 50 m Breite 72 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,31*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 7 Kilogramm (ab € 10,61572* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 94,03*
€ 111,90
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 92,75*
€ 110,37
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 90,00*
€ 107,10
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 87,22*
€ 103,79
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 74,31*
€ 88,43
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.