Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählwerk Pulser K400 für Diesel/Öle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-131824
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     131824
EAN/GTIN:
     4251280726371
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Pulser-Literzähler mit Ovalzahnrädern aus Azetalharz zum Messen von Flüssigkeiten mit geringer, mittlerer und hoher Viskosität. Sie sind leicht mit Verwaltungssystemen zu verbinden und stellen somit die ideale Lösung zur Ausrüstung der für den Privatgebrauch vorgesehenen Zapfsäulen von stationären Schmiermittel-Umfüllungs-/Verteilungsanlagen als Literzähler für Tankfüllarme zur Kontrolle des Kraftstoffverbrauchs von Brennern oder Generatorsätzen sowie von anderen industriellen Anwendungen dar. Wiederholbarkeit 0,2 %. Strömungsverlust <0,5 bar bei max. Förderleistung. Integrierter Ansaugfilter (nicht bei den Modellen K400 und K200).
  • max. Betriebsdruck 70 bar
  • Ein-/Ausgang ½“ iG
  • Messgenauigkeit ± 0,5 %
  • Gehäuse und Messkammer aus Aluminium
  • Batterien 2x1,5V nicht im Lieferumfang
  • Verpackungsabmessung 300 x 160 x 110 mm
  • Gewicht 0,5 kg
  • Optional: Fernanzeige-Display Art.874SW-ZAP495010

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,40*
€ 156,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,11*
€ 152,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,55*
€ 149,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,68*
€ 145,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,92*
€ 143,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,06*
€ 120,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
P40800
ab € 288,56*
Ähnlich
Zuwa
1318170
ab € 156,94*
Ähnlich
Zuwa
131839
ab € 225,01*
Ähnlich
Zuwa
131805
ab € 362,73*
Ähnlich
Zuwa
131835
ab € 270,37*
Ähnlich
Zuwa
131809
ab € 439,56*
Ähnlich
Zuwa
P49100
ab € 324,51*
Ähnlich
Zuwa
P57000
ab € 205,79*
Ähnlich
Zuwa
131806
ab € 191,33*
Ähnlich
Zuwa
131823
ab € 202,41*
Ähnlich
Zuwa
1318172
ab € 113,10*
Ähnlich
Zuwa
1318171
ab € 177,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.