| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-SK-4113_20FB Herst.-Nr.: 4113_20FB EAN/GTIN: 4250384735135 |
| |
|
| | |
| Horizontal schwenkbare Drehschranke mit Alu-Schrankenbaum undSeilzugverstärkung zum Einbetonieren ( empfohlene Fundamenttiefe 900 mm ) - Horizontal schwenkbare Schranke ohne Auflagepfosten
- Verriegelung geschlossen oder geöffnet mit Steckbolzen
- mit Bolzen der selbsttätig einrastet und in vier Stellungen verriegelt (alle 90°)
- vorgerichtet für Vorhangschloss oder Dreikantverschluss nach DIN 3223 bzw. Profilzylinderschloss
- Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm feuerverzinkt zum Einbetonieren und rot beschichtet
- Schrankenbaum: Stahlrohr Ø 100 mm x 50 mm, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen
- Höhe: ca. 950 mm Überflur
- Das Bild ist ein Beispielbild in rot / weiß beschichteter Ausführung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 35 kg | Drehpfosten: | Stahlrohr Ø 102 mm | Schrankenbaum: | Aluminiumrohr 100 x 50 mm | Höhe: | ca. 950 mm Überflur | Gesamthöhe: | 1400 mm | Farbe Drehpfosten: | feuerverzinkt und rot beschichtet | Farbe Schrankenbaum: | Alu, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, drehschranke schake, dreh sperre, drehsperre 2m, absperrschranke schake |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 597,58* | € 681,26* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 595,66* | € 681,28* | | | | Lager 874SW | | | | | | Frei Haus | ab € 610,95* | € 738,45* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 692,25* | € 776,31* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 748,09* | € 829,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874SW | | Versand: Lager 874SW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|