Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilzaun / Bauzaun "Standard" Element , Breite: 3,50 m, Höhe: 2,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-3B2035
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3B2035
EAN/GTIN:
     4250384703790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauzaun
Mobilzaun
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
  • Mobilzaun "Standard" zum Absperren von Baustellbereichen
  • Mobil- Bauzaun senzimirverzinkt
  • mit umlaufendem Rohrrahmen
  • Standrohre Ø 42,4mm
  • waagerechte Rohre Ø 26,9 mm
  • Maschenweite: senkrecht: 100 mm
  • waagerecht: 300 mm
  • Drahtstärke senkrecht: 3,4 mm
  • Drahtstärke waagerecht: 3,8 mm
  • senkrechte Drähte: 33 St.
  • waagerechte Drähte: 5 St.,
  • überstehende Drähte als Übersteigschutz
  • leichtes Handling bei geeigneter Qualität
  • Weitere Informationen:
    Gewicht:
    17,6 kg
    Breite:
    3,50 m
    Höhe:
    2,0 m
    Zolltarif Nummer:
    73269098

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Wandelement Bauzaun, Holzzaun, Zaun-Elemente, Zaunelement, Zaunfeld, bauzaun schake, wandelement bauzaun, Baustelle, Baustellensicherung, Sichtschutz, Schutzzaun, Sichtschutzplane, Plane
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 874SW
    160
    2
    Frei Haus
    ab € 49,63*
    € 104,95*
    7 Tage
    unbekannt
    1
    € 9,95*
    ab € 91,87*
    € 114,05*
    13 Tage
    unbekannt
    1
    € 4,95*
    ab € 92,57*
    € 114,08*
    12 Tage
    unbekannt
    25
    Frei Haus
    ab € 116,64*
    € 123,71*
    17 Tage
    unbekannt
    1
    Frei Haus
    ab € 116,59*
    € 142,74*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 874SW
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2 Stück
    € 104,95*
    € 124,89
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 91,75*
    € 109,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 89,02*
    € 105,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 85,93*
    € 102,26
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 75,89*
    € 90,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 71,29*
    € 84,84
    pro Stück
    ab 70 Stück
    € 59,52*
    € 70,83
    pro Stück
    ab 140 Stück
    € 53,13*
    € 63,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 49,63*
    € 59,06
    pro Stück
    Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 209,90* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 874SW
    Versand: Lager 874SW
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schake
    ab € 9,79*
    Zubehör
    Schake
    3B2022
    ab € 60,95*
    Zubehör
    Schake
    3B115
    ab € 17,40*
    Zubehör
    Schake
    3B2012
    ab € 53,78*
    Zubehör
    Schake
    3F100
    ab € 11,47*
    Zubehör
    Schake
    3F110
    ab € 13,87*
    Zubehör
    Schake
    3F110L
    ab € 10,64*
    Zubehör
    Schake
    3F112
    ab € 14,95*
    Zubehör
    Schake
    3B1213
    ab € 22,02*
    Zubehör
    Schake
    ab € 30,79*
    Zubehör
    Schake
    3B154-2
    ab € 27,26*
    Zubehör
    Schake
    ab € 15,99*
    Zubehör
    Schake
    3VB10
    ab € 5,86*
    Zubehör
    Schake
    ab € 960,86*
    Zubehör
    Schake
    ab € 450,14*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.