Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Rohrschellen
>
Schilderklemme
>
Artikel
Erdspieß Typ L1, verzinkt, Gesamthöhe: 2,10 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874SW-SK-35312
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
35312
EAN/GTIN:
4250384733827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Schilderklemme
Erdspieß Typ L1, verzinkt, Gesamthöhe: 2,10 m
Einschlagschaftrohr aus Ø 42 mm Rundrohr mit eingeschweißter Spitze
Inkl. Tafelrohr mit 2 Schilderklemmen zum Befestigen von Schildern
Einfache Montage der Schilder ohne separates Schaftrohr möglich
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Versand auf deutsche Inseln auf Anfrage
Weitere Informationen:
Gewicht:
12,67 kg
Gesamthöhe:
2100 mm
Ausführung:
verzinkt
Zolltarif Nummer:
73084090
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Schake Baugeräte und Absperrtechnik
>
Straßenbauausrüstung
>
Aufstellvorrichtung
Weitere Suchbegriffe:
Schilderklemmhalter
,
Schilderklemmschellen
,
schake schilderhalter
,
schilder klemmhalter
,
Schild
,
Schilderständer
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 328
8 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 52,60*
€ 71,32*
Lager 3551
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 79,54*
€ 99,01*
Lager 4223
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 79,94*
€ 103,54*
Lager 874SW
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 52,82*
€ 106,61*
Lager 7588
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,29*
€ 120,23*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,61*
€ 126,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,20*
€ 124,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
Lagerstand:
Lager 874SW
Versand:
Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufstellrahmen für Beton-Aufstellvorrichtungen
Schake
ab € 1.382,95*
Ähnlich
Ausziehdolle für Erdnägel
Schake
ab € 26,63*
Ähnlich
Brechstange mit angeschmiedeter Spitze, gebogene Schneide mit Klaue, 1500 mm
Schake
ab € 29,58*
Ähnlich
Brechstange mit angeschmiedeter Spitze, gebogene Schneide mit Klaue, 1800 mm
Schake
ab € 36,14*
Ähnlich
Brechstange mit angeschmiedeter Spitze, gerade Schneide, 1500 mm
Schake
ab € 29,93*
Ähnlich
Brechstange mit angeschmiedeter Spitze, gerade Schneide, 1800 mm
Schake
ab € 35,54*
Ähnlich
Einschlagpfosten, Laterneneisen, Stahl, rot lackiert, Ø 12 mm, 1200 mm Länge
Schake
315522
ab € 4,72*
Ähnlich
Erdnagel Typ 1 16 mm x 400 mm (311604)
Schake
311604
ab € 5,21*
Ähnlich
Erdnagel Typ 1 16 mm x 600 mm (311606)
Schake
311606
ab € 6,66*
Ähnlich
Erdnagel Typ 1 16 mm x 800 mm (311608)
Schake
311608
ab € 8,50*
Ähnlich
Erdnagel Typ 1 25 mm x 400 mm (312504)
Schake
312504
ab € 10,31*
Ähnlich
Erdnagel Typ 1, 1000 mm
Schake
ab € 22,75*
Ähnlich
Erdnagel Typ 1, 1200 mm
Schake
ab € 26,66*
Ähnlich
Erdnagel Typ 1, 600 mm
Schake
ab € 15,26*
Ähnlich
Erdnagel Typ 1, 800 mm
Schake
ab € 19,55*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen