| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-SK-34025 Herst.-Nr.: 34025 EAN/GTIN: 4250384703066 |
| | |
|
| | |
| TL-Schaftrohr, Länge 2,50m - Schake - aus Vierkantrohr 40 x 40mm
- verzinkt
- nach TL-Aufstellvorrichtung geprüft
- Länge 2,50m
- Gewicht: 5,0kg
- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
- Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,53 kg | Maße Vierkantprofil: | 40x40 mm | Länge: | 2,50 m | Ausführung: | verzinkt | Zolltarif Nummer: | 73066192 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schilderständer, TL-Schaftrohr |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 35,71* | € 46,32* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 35,99* | ab € 35,6548* | € 46,3448* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 7,95* | ab € 36,25* | € 46,80* | | | | | 11 Tage | | | 2 | | € 49,00* | ab € 42,60* | € 54,32* | | | | Lager 874SW | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 23,27* | € 76,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874SW | | Versand: Lager 874SW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|