| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-SK-34020A20 Herst.-Nr.: 34020A20 EAN/GTIN: 4250384750930 |
| | |
|
| | |
| TL-Schaftrohr, Länge 2,00m - Schake - aus Vierkantrohr 40 x 40mm
- Aluminium
- nach TL-Aufstellvorrichtung geprüft
- Länge 2,00m
- Gewicht: 4,0kg
- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
- Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,7 kg | Maße Vierkantprofil: | 40x40 mm | Länge: | 2,00 m | Ausführung: | ALU |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schilderständer, TL-Schaftrohr |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 2 | | € 49,00* | ab € 30,70* | € 47,47* | | | | Lager 874SW | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 16,38* | € 57,47* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 50,35* | € 64,39* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 61,17* | € 77,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874SW | | Versand: Lager 874SW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|