Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke mit 6 Kanälen ohne Einsatz, schwarz, Breite 800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Anwendung
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-339380
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     339380
EAN/GTIN:
     4250384732806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung

Kabelbrücke mit 6 Kanälen ohne Einsatz, schwarz, Breite 800mm

  • aus Recyclingmaterial
  • mit 6 Kanälen
  • Einzelelemente können mittels Einsatz (SK-339382) verbunden werden
  • Befestigungsmaterial nicht im Lieferumpfang enthalten
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
29,4 kg
Breite:
800 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
80 mm
Farbe:
schwarz
Zolltarif Nummer:
39269097

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Schlauchbrücke, fußbodenkanal schwarz, fußbodenkanal, kabelbrücke schake, Überfahrschutz, Bodenschwelle, Kabelbrücke schwarz-gelb, Kabelschutz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 52,64*
€ 67,65*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 52,61*
€ 67,68*
Lager 874SW
10
Frei Haus
ab € 69,22*
€ 119,39*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,00*
€ 128,79*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,29*
€ 140,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,39*
€ 142,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,25*
€ 116,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
33934E
ab € 35,10*
Ähnlich
Schake
3393-30E
ab € 10,92*
Ähnlich
Schake
339322A
ab € 36,32*
Ähnlich
Schake
33932E
ab € 111,77*
Ähnlich
Schake
339381
ab € 60,88*
Ähnlich
Schake
ab € 192,73*
Ähnlich
Schake
3M121G
ab € 50,87*
Ähnlich
Schake
3M120G
ab € 30,42*
Ähnlich
Schake
3M120W
ab € 30,56*
Ähnlich
Schake
3M151G
ab € 52,80*
Ähnlich
Schake
3M150G
ab € 30,86*
Ähnlich
Schake
ab € 2,49*
Ähnlich
Schake
ab € 1,75*
Ähnlich
Schake
ab € 1,58*
Ähnlich
Schake
ab € 2,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.