| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-SK-2027312 Herst.-Nr.: 2027312 EAN/GTIN: 4250384733421 |
| | |
|
| | |
| für den sicheren Übergang über Gräben und Kanäleaus verzinktem StahlgestellAuffahrtrampe für Rollstühle und Kinderwagen etc.Belag aus rutschfestem Aluminium-Tränenblech (4/5mm)Bordbretter aus Aluminium-Vierkantrohr und mit Stahlunterkonstruktion fest verschraubtSeitengeländer mir roten RefektorstreifenGeländer umlegbarGrabenbrücke entspricht der Arbeitstätten- und ZTV-SA-VerordnungTragfähigkeit: 200kg/m²- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
- Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 115,67 kg | Breite: | 1,2 m | Länge: | 3,20 m | Zolltarif Nummer: | 76109010 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grabenbrücke, Alu, Holz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.502,93* | € 1.602,51* | | | | Lager 874SW | | | | | | Frei Haus | ab € 1.484,03* | € 1.772,84* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.751,30* | € 1.859,40* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.775,51* | € 1.894,54* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.784,90* | € 1.894,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874SW | | Versand: Lager 874SW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|