| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-SK-2027212 Herst.-Nr.: 2027212 EAN/GTIN: 4250384730314 |
| | |
|
| | |
| für den sicheren Übergang über Gräben und Kanäleaus verzinktem StahlgestellAuffahrtrampe für Rollstühle und Kinderwagen etc.Belag aus rutschfestem Aluminium-Tränenblech (4/5mm)Bordbretter aus Aluminium-Vierkantrohr und mit Stahlunterkonstruktion fest verschraubtSeitengeländer mir roten RefektorstreifenGeländer umlegbarGrabenbrücke entspricht der Arbeitstätten- und ZTV-SA-VerordnungTragfähigkeit: 200kg/m²- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
- Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 94,47 kg | Breite: | 1,2 m | Länge: | 2,70 m | Zolltarif Nummer: | 76109010 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grabenbrücke, Alu, Holz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.107,13* | € 1.196,38* | | | | Lager 874SW | | | | | | Frei Haus | ab € 1.091,01* | € 1.319,84* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.267,40* | € 1.353,83* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.259,06* | € 1.353,83* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.286,82* | € 1.382,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874SW | | Versand: Lager 874SW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|