| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-MT-1428001_S Herst.-Nr.: 1428001_S EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| HM Farb- und Etikettenentferner, Flasche mit Sprühkopf, 1 LiterEinsatzbereiche: Produktbeschreibung: - Spezialreiniger
- hochkonzentriertes, schnell wirkendes Produkt
- entfernt Etiketten und Farbverunreinigungen von nahezu allen Oberflächen
Anwendung: - Materialverträglichkeit an verdeckter Stelle prüfen. Unverdünnt mit Pinsel, Schwamm oder mit Sprühkopfaufsatz aufbringen. 5 bis 10 Minuten einwirken lassen und mit Handpad oder Bürste bearbeiten. Mit Wasser abspülen und trocknen. Bei Entsorgung des Spülwassers sind die jeweiligen, regional gültigen behördlichen Auflagen zu beachten.
- ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen
- ACHTUNG: Säurebeständigkeit der Maschinen/Materialien bitte Prüfen
Inhaltsstoffe: - 50 - < 55%: 2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol), 50 - < 55%: (R)-p-Mentha-1,8-dien
Lieferumfang: - mit hochwertigem Qualitätssprühkopf, sehr leichtgängig, komplett aus Kunststoff
- Sprühleistung ca. 1,0 ml (bei reinem destilliertem Wasser)
- Düse: Spray/Jet/off, Spray on/off, Foam on/off
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt | H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung | Inhalt: | 1 LTR | Gewicht: | 1 kg | Verschluss: | Sprühkopf | Charakteristik: | neutral | Form: | flüssig |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |