Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM Teerentferner, 200 Liter


Menge:  Fass  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     874SW-MT-1412200
Hersteller:
     HM Moebert
Herst.-Nr.:
     1412200
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baumharzentferner
Teerentferner
teerentferner

HM Teerentferner, 200 Liter

Einsatzbereiche:

  • Fahrzeugreinigung
  • Fahrzeugreinigung

Produktbeschreibung:

  • Spezialreiniger
  • Teerlöser und Motorenreiniger
  • löst schnell und gründlich Teerrückstände, Öl, Fett und andere hartnäckigen Verschmutzungen selbsttätig
  • enthält Lösungsmittel
  • geruchsarm
  • Reinigung erfolgt im Tauchverfahren
  • Reinigung von Hand oder mittels Sprühpistole

Anwendung:

  • Sprüht diesen auf die zu reinigenden Flächen direkt auf. Mit Wasser nachreinigen.
  • ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen
  • ACHTUNG: Säurebeständigkeit der Maschinen/Materialien bitte Prüfen

Inhaltsstoffe:

  • anionische und nichtische Tenside, Lösungsvermittel, Korrosionschutz, Lösungs-, und Hilfsstoffe
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHS09
GHSSIGNAL:
A | G
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen
Inhalt:
200 LTR
Gewicht:
200 kg
Verschluss:
Deckel
Charakteristik:
neutral
Form:
flüssig

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Teerentferner; Teerlöser; Baumharzentferner; Bitumenentferner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 998,46*
  
Preis gilt ab 500 Fässer
1 Fass enthält 200 Liter (ab € 4,9923* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Fass
€ 1.253,44*
€ 1.491,59
pro Fass
ab 2 Fässer
€ 1.148,94*
€ 1.367,24
pro Fass
ab 5 Fässer
€ 1.103,18*
€ 1.312,78
pro Fass
ab 10 Fässer
€ 1.061,68*
€ 1.263,40
pro Fass
ab 500 Fässer
€ 998,46*
€ 1.188,17
pro Fass
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.