Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasreiniger, HM Glasrein Konzentrat 1 Liter


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     874SW-MT-1310001
Hersteller:
     HM Moebert
Herst.-Nr.:
     1310001
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterreinigungskonzentrat
Fensterreinigungsseife
Glasreinigungskonzentrat
Fensterputzmittel

Glasreiniger, HM Glasrein Konzentrat 1 Liter

Einsatzbereiche:

  • Gebäudereinigung

Produktbeschreibung:

  • neutrales Produkt
  • Reiniger zur streifenfreien Reinigung aller empfindlichen & glänzenden Oberflächen, Gegenständen und Fußböden
  • geeignet für Kunstoffflächen, Kacheln, Fliesen, Glas, Emaille, lackierte Oberflächen, Fußböden sowie wasserfeste Pflegefilme
  • bei Marmor nur mit Wasser verdünnt anwenden
  • duftet frisch
  • wirkt antibakteriell
  • hautfreundlich

Anwendung:

  • Zur Unterhaltsreinigung genügen max. 100 ml Glasreiniger 2000 auf 10 Liter Wasser. Kein Nachwischen erforderlich. Zur punktuellen Schmutzentfernung unverdünnt auf alkoholbeständige Flächen aufsprühen.
  • ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen
  • ACHTUNG: Säurebeständigkeit der Maschinen/Materialien bitte Prüfen

Inhaltsstoffe:

  • < 5 % amphotere Tenside. Weitere Inhaltsstoffe: wasserlösliche Lösemittel, Farbstoffe
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
GHS:
keine
GHSSIGNAL:
keine
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
Inhalt:
1 LTR
Gewicht:
1 kg
Verschluss:
Deckel
pH-Wert:
ca. 5,1
pH-Wert mit Wasser:
ca. 6,8
Charakteristik:
sauer
Form:
flüssig

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Glasreiniger, glasreiniger 1000ml, fensterputzmittel, Oberflächenreiniger; Oberflächenpflege; Wischpflege; Bodenpflege; Bodenwischpflege; Glanzreiniger; Reiniger; Unterhaltsreiniger; Industriereiniger; Alkohol-Reiniger; Glasreiniger; Fußbodenpfle; Fussbodenreniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 10.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 2,98* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Flaschen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Flasche
ab 40 Flaschen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Flasche
ab 60 Flaschen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Flasche
ab 80 Flaschen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Flasche
ab 100 Flaschen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Flasche
ab 200 Flaschen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Flasche
ab 10000 Flaschen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.