Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassadenreiniger HM Solan 440, saures Produkt, 10 Liter


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     874SW-MT-1219010
Hersteller:
     HM Moebert
Herst.-Nr.:
     1219010
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fassadenreiniger für Hochdruckreini...
Algenentferner
Außenreiniger
Fassadenreiniger

Fassadenreiniger HM Solan 440, saures Produkt, 10 Liter

Einsatzbereiche:

  • Gebäudereinigung
  • Brandsanierung
  • Industrie
  • Baustelle
  • Handwerk

Produktbeschreibung:

  • saurer Industriereiniger
  • Spezialreiniger für säurebeständige Fliesen und Fassaden
  • für die schnelle und gründliche Entfernung von mineralische Verschmutzungen
  • hochkonzentriert
  • darf nur auf säurebeständige Materialien wie Ziegel, Klinker, Beton etc. eingesetzt werden

Anwendung:

  • Man stellt zunächst eine Vormischung mit Wasser im Verhältnis 1:5 bis 1:15 her und sprüht diese direkt auf die zu reinigenden Flächen auf. Kurz einwirken lassen, nicht antrocknen lassen und mit HD-Wasserstrahl absprühen. Den Reiniger nass in nass verarbeiten! Darf nur auf säurefeste Fliesen und nicht auf Glasscheiben gesprüht werden.
  • ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen
  • ACHTUNG: Säurebeständigkeit der Maschinen/Materialien bitte Prüfen

Inhaltsstoffe:

  • Flußsäure <10%, Ameisensäure <15%, Salzsäure <10%, anionische und nichtionogene Tenside,anorganische Säuren, Lösungsvermittler und Hilfstoffe.Enthält 2-Butin-1,4-diol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H331 Giftig bei Einatmen | H335 Kann die Atemwege reizen | H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition | EUH208 Enthält But-2-in-1,4-diol (vgl. 2-Butin-1,4-diol). Kann allergische Reaktionen hervorrufen
Inhalt:
10 LTR
Gewicht:
10 kg
Verschluss:
Deckel
pH-Wert:
ca. 1
pH-Wert mit Wasser:
ca. 2
Charakteristik:
sauer
Form:
flüssig

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Grabsteinreiniger, Grünbelagentferner, Moosentferner, Steinpflege, Steinreiniger, algenentferner 10l, algenentferner, Fassadenreiniger; Außenreiniger; Gebäudereiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,16*
  
Preis gilt ab 500 Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 5,116* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 77,44*
€ 92,15
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 75,74*
€ 90,13
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 73,04*
€ 86,92
pro Behälter
ab 6 Behälter
€ 64,47*
€ 76,72
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 62,90*
€ 74,85
pro Behälter
ab 12 Behälter
€ 61,76*
€ 73,49
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 60,29*
€ 71,75
pro Behälter
ab 500 Behälter
€ 51,16*
€ 60,88
pro Behälter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.