| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-MT-1218005 Herst.-Nr.: 1218005 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Eiweißlöser, HM Industriereiniger 604, sauer, saures Produkt, 5 LiterEinsatzbereiche: - Gebäudereinigung
- Brandsanierung
- Industrie
- Baustelle
- Handwerk
Produktbeschreibung: - saurer Industriereiniger
- mit Desinfizierung
- kraftvoller saurer Spezialreiniger
- beiseitigt mühelos anorganische Ablagerungen wie Wasserstein-, Rost- und Laugenflecken sowie Kalk
- auf Basis hochwertiger Säuren unter Zusatz von Netzmitteln aufgebaut
- besonders zur Eiweißentfernung geeignet
- Kann auf Kunstoffen, Fliesen etc. angewendet werden
- Nicht für Emaille!
Anwendung: - HM Industriereiniger 604 muss je nach Einsatzbereich und Verschmutzungsgrad verdünnt werden; eine Wassertemperatur von 50 – 60 °C erhöht die Reinigungskraft oder verkürzt die Einwirkzeit. Bei Verarbeitung im Schaumverfahren dem Wasser (50 – 70 °C) 2 – 4 % Indu 604 zugeben. Bei anderen Verfahren 4 – 8 % Indu 604 zugeben. Lösung ca. 5 – 30 Minuten einwirken lassen und den gelösten Schmutz mittels Lappen, Bürste oder Wasserstrahl entfernen.
- ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen
- ACHTUNG: Säurebeständigkeit der Maschinen/Materialien bitte Prüfen
Inhaltsstoffe: - 20 - < 25%: Phosphorsäure 75%, 15 - < 20 %: Schwefelsäure 96%, 1 - < 5%: Hexafluorkieselsäure ... % (Kieselfluorwasserstoffsäure), 1 - < 5%: (Fraktionerter) Kokosdimethylaminoxid
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H315 Verursacht Hautreizungen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen | Inhalt: | 5 LTR | Gewicht: | 5 kg | Verschluss: | Deckel | pH-Wert: | ca. 1 | pH-Wert mit Wasser: | ca. 2 | Charakteristik: | sauer | Form: | flüssig |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |