| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-MT-1149020 Herst.-Nr.: 1149020 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Fettlöser HM Kraftreiniger, alkalisches Produkt, 20 LiterEinsatzbereiche: - Gebäudereinigung
- Fahrzeugreinigung
Produktbeschreibung: - milder Spezialreiniger
- wird mit Erfolg in der KFZ- und LKW-Reinigung eingesetzt
- geeignet für LKW's, Schienenfahrzeuge, Silofahrzeuge, Motoren, Wasserfahrzeuge, Chassis, Hallenboden, Tankinnenräume, gesamter Lebensmittelbereich, Kunststoffe, Aluminium etc
- löst problemlos Fett, Öl, Ruß, Insekten und andere hartnäckige Beläge
- Reiniger entfaltet noch in hoher Verdünnung mit Wasser seine volle Wirksamkeit
- hinterlässt keinen Film im statischen Bereich
- für manualle oder maschinelle Reinigung
Anwendung: - Zur Unterhaltsreinigung genügen 50 - 200 ml Kraftreiniger auf 10 Liter Wasser. Je nach Art der Filmrückstände und Schmutzablagerung konzentriert oder bis 1 : 10 mit kaltem Wasser verdünnt auf den Boden bringen, einwirken lassen und manuell/maschinell bearbeiten. Gelösten Schmutz und Filmreste aufnehmen und Nass nachwischen.
- ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen
Inhaltsstoffe: - < 5 % nichtionische Tenside, anionische Tenside. Weitere Inhaltsstoffe: Duftstoffe (d-Limonene)
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H315 Verursacht Hautreizungen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | Inhalt: | 20 LTR | Gewicht: | 20 kg | Verschluss: | Deckel | Charakteristik: | alkalisch | Form: | flüssig |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, industriereiniger 20l, industriereiniger, allzweckreiniger alkalisch, Fettlöser, Entfetter; Kraftreiniger; Universalreiniger |
| | |
| |