Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalreiniger, HM Multiclean, alkalisches Produkt, 5 Liter


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     874SW-MT-1143005
Hersteller:
     HM Moebert
Herst.-Nr.:
     1143005
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger

Universalreiniger, HM Multiclean, alkalisches Produkt, 5 Liter

Einsatzbereiche:

  • Industrie
  • Gebäudereinigung
  • Brandsanierung

Produktbeschreibung:

  • Fett und Schmutzlöser
  • Wirtschaftlicher Kraftreiniger mit besonderer Wirkstoffkombination
  • zur Entfernung von Öl und Fettverschmutzungen auf allen alkalibeständigen Oberflächen und Bodenbelägen
  • ist für den Einsatz in Hochdruck – Reinigungsgeräten, Automatenreinigung und für den Schwimmbadbereich geeignet

Anwendung:

  • Für die Einhaltung aller gesetzlicher Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.
  • ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen

Inhaltsstoffe:

  • Nichtionische Tenside 5-15%, Alkalien, Lösungsvermittler, Hilfsstoffe, Duftstoff
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H315 Verursacht Hautreizungen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen
Inhalt:
5 LTR
Gewicht:
5 kg
Verschluss:
Deckel
Charakteristik:
alkalisch
Form:
flüssig

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Universal-Reiniger, Universalreiniger, allesreiniger 5l, allzweckreiniger, allzweckreiniger alkalisch, Allzweckreiniger; Allzweck-Reiniger; Mehrzweckreiniger; Universalreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Behälter
1 Behälter enthält 5 Liter (ab € 3,262* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 27,73*
€ 33,00
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 27,67*
€ 32,93
pro Behälter
ab 4 Behälter
€ 23,76*
€ 28,27
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 23,01*
€ 27,38
pro Behälter
ab 8 Behälter
€ 22,83*
€ 27,17
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 22,41*
€ 26,67
pro Behälter
ab 16 Behälter
€ 22,38*
€ 26,63
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 22,19*
€ 26,41
pro Behälter
ab 24 Behälter
€ 22,11*
€ 26,31
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 16,31*
€ 19,41
pro Behälter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.