| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-MT-1141001_S Herst.-Nr.: 1141001_S EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Universalreiniger, HM Kunststoffreiniger, alkalisches Produkt, mit Sprühkopf, 1 LiterEinsatzbereiche: - Lebensmittelindustrie
- Fahrzeugreinigung
Produktbeschreibung: - fettlösender, milder Spezialreiniger
- wird mit Erfolg in der Lebensmittelindustrie, KFZ- und LKW-Reinigung eingesetzt
- geeignet für LKWs, Schienenfahrzeuge, Silofahrzeuge, Motoren, Wasserfahrzeuge, Chassis, Hallenboden, Tankinnenräume, gesamter Lebensmittelbereich, Kunststoffe, Aluminium etc
- löst problemlos Fett, Öl, Ruß, Insekten und andere hartnäckige Beläge
- entfaltet noch in hoher Verdünnung mit Wasser seine volle Wirksamkeit
- hinterlässt keinen Film im statischen Bereich
- ist hervorragend für Hochdruckgeräte, Injektoren oder andere Druckgeräte geeignet
Anwendung: - Je nach Verschmutzungsart konzentriert oder beliebig mit Wasser verdünnt einsetzen. Mindestkonzentrat 3%. 30 Sekunden bis 20 Minuten einwirken lassen, bei Bedarf bürsten, mit Wasser abspülen. Kunststoffreiniger ist hervorragend für Hochdruckgeräte, Injektoren oder andere Druckgeräte geeignet. Vor Anwendung Material auf Farbbeständigkeit bzw. Materialverträglichkeit prüfen
- ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen
Inhaltsstoffe: - Nichtionische Tenside 5-15%, Alkalien, Lösungsvermittler, Hilfsstoffe, Duftstoff
Lieferumfang: - mit hochwertigem Qualitätssprühkopf, sehr leichtgängig, komplett aus Kunststoff
- Sprühleistung ca. 1,0 ml (bei reinem destilliertem Wasser)
- Düse: Spray/Jet/off, Spray on/off, Foam on/off
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H315 Verursacht Hautreizungen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | Inhalt: | 1 LTR | Gewicht: | 1 kg | Verschluss: | Sprühkopf | Charakteristik: | alkalisch | Form: | flüssig |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Kunststoff-Pflege, Kunststoff-Reiniger, Kunststoffpflege, Kunststoffreiniger, industriereiniger 1000 ml, industriereiniger, kunststoff-pflege 1liter, Kunststoffreiniger; Kunststoff-Reiniger; Tiefenpflege |
| | |
| |