Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarspüler HM Gläserspülmittel, alkalisches Produkt, 20 Liter


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     874SW-MT-1134020
Hersteller:
     HM Moebert
Herst.-Nr.:
     1134020
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gläserspülmittel
Geschirr-Glanztrockner
Klarspüler
Spülmaschinenklarspüler

Klarspüler HM Gläserspülmittel, alkalisches Produkt, 20 Liter

Einsatzbereiche:

  • Gastronomie/Küche

Produktbeschreibung:

  • für Gläserspülmittelmaschinen
  • Spezialreiniger für maschinenfestes Spülgut
  • entfernt hartnäckige Rückstände aller Art
  • wirksam auch in hartem Wasser
  • gute Trocknungsergebnisse
  • geeignet für Spülgut in allen gängigen Gläser-Reinigungs- und Geschirrspülmaschinen mit automatischen oder manuellen Dosierungen

Anwendung:

  • HM Gläserspülmittel wird dem Reinigungstank der Spülmaschine mit einem Dosiergerät oder von Hand zugeführt. 3 g / Liter Frischwasser bis 8° dH 4 - 6 g / Liter Frischwasser ab 10 ° dH.
  • ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen

Inhaltsstoffe:

  • 5 - < 10%: Kaliumhydroxid (vgl. Ätzkali), 5 - < 10%: Kaliumtripolyphosphat, 1 - < 5%: Kieselsäure, Natriumsalz
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H335 Kann die Atemwege reizen
Inhalt:
20 LTR
Gewicht:
20 kg
Verschluss:
Deckel
Charakteristik:
alkalisch
Form:
flüssig

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: klarspüler 20l, gläserspülmittel, Geschirrspülmittel; Geschirr-Spülmittel; Spülmittel; Hygienereiniger; Hygiene-Reiniger; Gläserspülmittel; Gläser-Spülmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,20*
  
Preis gilt ab 500 Behälter
1 Behälter enthält 20 Liter (ab € 3,06* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 87,63*
€ 104,28
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 85,62*
€ 101,89
pro Behälter
ab 4 Behälter
€ 84,24*
€ 100,25
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 83,29*
€ 99,12
pro Behälter
ab 8 Behälter
€ 81,92*
€ 97,48
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 81,00*
€ 96,39
pro Behälter
ab 12 Behälter
€ 79,63*
€ 94,76
pro Behälter
ab 24 Behälter
€ 78,28*
€ 93,15
pro Behälter
ab 500 Behälter
€ 61,20*
€ 72,83
pro Behälter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.