Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirr-Reiniger, HM Chlorfrei, flüssig, alkalisches Produkt, 1 Liter


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     874SW-MT-1121001
Hersteller:
     HM Moebert
Herst.-Nr.:
     1121001
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Spülmaschinengeschirrreiniger
Spülmaschinenreiniger
spülmaschinengeschirrreiniger flüss...

Geschirr-Reiniger, HM Chlorfrei, flüssig, alkalisches Produkt, 1 Liter

Einsatzbereiche:

  • Gastronomie/Küche

Produktbeschreibung:

  • Maschinenspülmittel mit hohem Materialschutz
  • kraftvoller Hygienereiniger für maschinenfestes Spülgut
  • entfernt hartnäckige Speisereste aller Art
  • hochalkalischer Reiniger für Geschirrspülmittelmaschinen mit automatischer Dosierung
  • reinigt optimal - auch verkrustetes und stark fettiges Spülgut
  • hervorragend für empfindliches Spülgut geeignet
  • schaumarm eingestellt

Anwendung:

  • HM Chlorfrei wird dem Reinigungstank der Spülmaschine mit Hilfe eines Dosiergerätes oder manuell zugeführt. Dosierung: für optimalen pH-Wert der Spülflotte: 3 g / Liter Frischwasser bis 8° dH, 3- 6 g / Liter Frischwasser ab 10 ° dH. Die Nachdosierung richtet sich nach dem Verschmutzungsgrad / Fetteintrag des Reinigertanks der Spülmaschine.
  • ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen

Inhaltsstoffe:

  • 5 - < 10%: Kaliumhydroxid (vgl. Ätzkali), 1 - < 5%: Natriumchlorid
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
G | A
Gefahrenhinweis:
H271 Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel | H301 Giftig bei Verschlucken | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | EUH031 Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase
Inhalt:
1 LTR
Gewicht:
1 kg
Verschluss:
Deckel
Charakteristik:
alkalisch
Form:
flüssig

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: spülmaschinenreiniger, Geschirrspülmittel; Geschirr-Spülmittel; Spülmittel; Hygienereiniger; Hygiene-Reiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 10.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 3,93* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Flaschen
€ 5,65*
€ 6,72
pro Flasche
ab 40 Flaschen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Flasche
ab 60 Flaschen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Flasche
ab 80 Flaschen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Flasche
ab 100 Flaschen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Flasche
ab 200 Flaschen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Flasche
ab 10000 Flaschen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.