| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-MT-1115001_S Herst.-Nr.: 1115001_S EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Fettlöser - Entfetter, HM Fett-ab 1000 , alkalisches Produkt, mit Sprühkopf, 1 LiterEinsatzbereiche: - Gastronomie/Küche
- Lebensmittelindustrie
Produktbeschreibung: - besonders für die lebensmittelverarbeitende Industrie, Gastronomie, Schlachtbetriebe, Molkereien etc
- überall dort wo es auf höchste Hygiene und Sauberkeit ankommt einsetzbar
- milder Spezialreiniger
- löst problemlos Fette, Öle, Eiweißablagerungen, Blutreste und sonstige hartnäckige Verschmutzungen
Anwendung: - Fett - ab 1000 muß je nach Einsatzbereich und Verschmutzungsgrad verdünnt werden; eine Wassertemperatur von 50 - 60 °C erhöht die Reinigungswirkung. Mischungsverhältnis bei Verarbeitung im Sprüh- und Schaumverfahren 1:1 bis 1:50, im Wischverfahren und in Hochdruckgeräten 1:100 bis 1:300.Produkt ca. 2-10 Minuten einwirken lassen und den gelösten Schmutz mittels Lappen, Bürste oder Wasserstrahl entfernen.
- ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen
Inhaltsstoffe: - 5 - < 10%: 2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol), 5 - < 10%: Alkohol-C12-C14 -Ethoxylat (>5-20 EO), 1 - < 5%: Kaliumhydroxid (vgl. Ätzkali), 1 - < 5%: Kieselsäure, Natriumsalz, 1 - < 5%: Natrium-p-cumolsulfonat, 1 - < 5%: (R)-p Mentha-1,8-dien, 1 - < 5%: Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze
Lieferumfang: - mit hochwertigem Qualitätssprühkopf, sehr leichtgängig, komplett aus Kunststoff
- Sprühleistung ca. 1,0 ml (bei reinem destilliertem Wasser)
- Düse: Spray/Jet/off, Spray on/off, Foam on/off
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H335 Kann die Atemwege reizen | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen | H402 Schädlich für Wasserorganismen | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung | Inhalt: | 1 LTR | Gewicht: | 1 kg | Verschluss: | Sprühkopf | Charakteristik: | alkalisch | Form: | flüssig |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |