| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-MT-1114001_SP Herst.-Nr.: 1114001_SP EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Fettlöser - Entfetter, HM Rapid Grundreiniger , alkalisches Produkt, mit Profi-Sprühkopf, 1 LiterEinsatzbereiche: - Gebäudereinigung
- Gastronomie/Küche
- Lebensmittelindustrie
- Fahrzeugreinigung
- Brandsanierung
Produktbeschreibung: - geeignet für Räucherkammern, Waschhallen, Motoren und Maschinen, Polymerbeschichtungen etc.
- stark alkalisches universelles Reinigungsmittel
- löst speziell Öle, Fette, Eiweißablagerungen, Blutreste, eingebrannte Fette und Öle
- hervorragend geeignet für Hochdruckgeräte, Injektoren oder andere Druckgeräte
Anwendung: - Je nach Verschmutzungsart konzentriert oder beliebig mit Wasser verdünnt einsetzen. Mindestkonzentration 3%. 1/2 bis 20 Minuten einwirken lassen, bei Bedarf bürsten, mit Wasser abspülen. HM Rapid ist hervorragend für Hochdruckgeräte, Injektoren oder andere Druckgeräte geeignet. Bitte vor Anwendung Belag auf Farbbeständigkeit bzw. Materialverträglichkeit prüfen!
- ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen
Inhaltsstoffe: - 5 - < 10%: 2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol), 5 - < 10%: Kaliumhydroxid (vgl. Ätzkali), 5 - < 10%: Alkohol-C12-C14 -Ethoxylat (>5-20 EO), 1 - < 5%: Natrium-p-cumolsulfonat, 1 - < 5%: (R)-p-Mentha-1,8-dien, 1 - < 5%: Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze, 1 - < 5%: Kaliumtripolyphosphat
Lieferumfang: - mit hochwertigem Qualitätssprühkopf für aggressive Mittel, mit stufenlos verstellbarer Düse vom Strahl bis zur Nebelbildung, mit großer Ausbringung, verfügt über flexibles Steigrohr mit aufgestecktem Kunststoffsieb; leichte Handhabung, extrem robust und langlebig
- Sprühleistung ca. 1,15 ml ± 0,15 ml (bei reinem destilliertem Wasser)
- Düse: Spray/Jet und Foamer
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | A | Gefahrenhinweis: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | EUH208 Enthält d-Limonene. Kann allergische Reaktionen hervorrufen | Inhalt: | 1 LTR | Gewicht: | 1 kg | Verschluss: | Profi-Sprühkopf | pH-Wert: | ca. 13,3 | pH-Wert mit Wasser: | ca. 12,0 | Charakteristik: | alkalisch | Form: | flüssig |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |