Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duftreiniger, HM Gloria Duftölkonzentrat Zitrone, neutrales Produkt, 1 Liter


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     874SW-MT-1033001.Zi
Hersteller:
     HM Moebert
Herst.-Nr.:
     1033001.Zi
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
Universal-Reiniger

Duftreiniger, HM Gloria Duftölkonzentrat Zitrone, neutrales Produkt, 1 Liter

Einsatzbereiche:

  • Gastronomie/Küche
  • Gebäudereinigung
  • Fahrzeugreinigung
  • Brandsanierung

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Gastronomie, Hotelgewerbe, Transportfahrzeuge, Lebensmittelindustrie, Industrie, Bautoiletten
  • Hochkonzentrat
  • kann je nach Anforderung abgemischt werden
  • durch langanhaltenden Duft spendet Gloria Duftöl einen Wohlgeruch
  • überdeckt ungewünschte Gerüche bzw. auch Zigarettengeruch
  • Duftvariante Zitrone

Anwendung:

  • Konzentrat kann nach Anforderung bis 1:50 mit Wasser verdünnt werden. Einige Spritzer auf die Kacheln geben oder im Sprühverfahren den Raum zum Wohlgeruch erwecken. Auch bei der Bodenpflege geben einige Spritzer Gloria Duftöl einen angenehmen Frischegeruch. Gloria Duftöl kann unverdünnt auf alkoholbeständige Flächen aufgesprüht werden.
  • ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen

Inhaltsstoffe:

  • Ätherische Öle, Lösungsvermittler, Fruchtterpene, Duftstoffe, Hilfsstoffe
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt | H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | EUH208 Enthält ETHYL-2,3-EPOXY-3-PHENYLBUTYRAT. Kann allergische Reaktionen hervorrufen
Inhalt:
1 LTR
Gewicht:
1 kg
Verschluss:
Deckel
pH-Wert:
ca. 7
pH-Wert mit Wasser:
ca. 7
Charakteristik:
neutral
Form:
flüssig

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, allzweckreiniger konzentrat 1000ml, allesreiniger konzentrat, allzweckreiniger, Lufterfrischer; Badreiniger; Sanitärreiniger; Duftreiniger; Konzentrat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,94*
  
Preis gilt ab 10.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 8,94* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Flaschen
€ 13,22*
€ 15,73
pro Flasche
ab 40 Flaschen
€ 12,89*
€ 15,34
pro Flasche
ab 60 Flaschen
€ 12,64*
€ 15,04
pro Flasche
ab 80 Flaschen
€ 12,38*
€ 14,73
pro Flasche
ab 100 Flaschen
€ 11,74*
€ 13,97
pro Flasche
ab 200 Flaschen
€ 11,26*
€ 13,40
pro Flasche
ab 10000 Flaschen
€ 8,94*
€ 10,64
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.