Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM Universalreiniger Intensiv, neutrales Produkt, 200 Liter


Menge:  Fass  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     874SW-MT-1031200
Hersteller:
     HM Moebert
Herst.-Nr.:
     1031200
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkohol-Reiniger
Alkoholreiniger
Allesreiniger
Allzweckreiniger

HM Universalreiniger Intensiv, neutrales Produkt, 200 Liter

Einsatzbereiche:

  • Gebäudereinigung
  • Gastronomie/Küche
  • Lebensmittelindustrie

Produktbeschreibung:

  • kann auf allen Materialien eingesetzt werden wie Aluminium, Lack, Kunststoffe, Fliesen, Decken, Wänden, Fußböden etc.
  • Einsatzgebiete sind Großküchen, Kantinen, Hotel-, und Gaststättengewerbe, Nahrungsmittelindustrie, Schlachthöfe, Metzgereien, fleisch- und wurstverarbeitende Industrie, Bäckerei, Molkereien und Fischindustrie
  • löst Verschmutzungen mit Erfolg im Schlachtbereich, Großküchen, Fischverarbeitung und anderen Lebensmittelbetrieben
  • milder, neutraler Reiniger

Anwendung:

  • HM Universalreiniger muß je nach Einsatzbereich und Verschmutzungsgrad verdünnt werden; eine Wassertemperatur von 50°C- 60°C erhöht die Reinigungskraft. Zur Unterhaltsreinigung genügen 10-50 ml HM Universalreiniger. Diese ergeben auf 10 Liter Wasser eine vielseitig zu verwendende Reinigungslösung.
  • ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen

Inhaltsstoffe:

  • 1 - < 5%: Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze, 1 - < 5%: Sulfonsäure, C14-17-sec-Alkan, Natriumsalze, 1 - < 5%: Alkohol-C12-C14 -Ethoxylat (>5-20 EO), < 1%: Kokosamidopropylbetain
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H315 Verursacht Hautreizungen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H402 Schädlich für Wasserorganismen | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Inhalt:
200 LTR
Gewicht:
200 kg
Verschluss:
Deckel
pH-Wert:
ca. 6,5
pH-Wert mit Wasser:
ca. 7
Charakteristik:
neutral
Form:
flüssig

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger neutral, allzweckreiniger, universalreiniger 200l, Neutralreiniger; Allzweckreiniger; Mehrzeckreiniger; Universal-Reiniger; Schonreiniger; Allesreiniger; Allzweckreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 307,89*
  
Preis gilt ab 500 Fässer
1 Fass enthält 200 Liter (ab € 1,53945* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Fass
€ 498,88*
€ 593,67
pro Fass
ab 2 Fässer
€ 413,24*
€ 491,76
pro Fass
ab 5 Fässer
€ 390,53*
€ 464,73
pro Fass
ab 10 Fässer
€ 363,19*
€ 432,20
pro Fass
ab 500 Fässer
€ 307,89*
€ 366,39
pro Fass
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.