Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM Universalreiniger Intensiv, neutrales Produkt, 20 Liter


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     874SW-MT-1031020
Hersteller:
     HM Moebert
Herst.-Nr.:
     1031020
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkohol-Reiniger
Alkoholreiniger
Allesreiniger
Allzweckreiniger

HM Universalreiniger Intensiv, neutrales Produkt, 20 Liter

Einsatzbereiche:

  • Gebäudereinigung
  • Gastronomie/Küche
  • Lebensmittelindustrie

Produktbeschreibung:

  • kann auf allen Materialien eingesetzt werden wie Aluminium, Lack, Kunststoffe, Fliesen, Decken, Wänden, Fußböden etc.
  • Einsatzgebiete sind Großküchen, Kantinen, Hotel-, und Gaststättengewerbe, Nahrungsmittelindustrie, Schlachthöfe, Metzgereien, fleisch- und wurstverarbeitende Industrie, Bäckerei, Molkereien und Fischindustrie
  • löst Verschmutzungen mit Erfolg im Schlachtbereich, Großküchen, Fischverarbeitung und anderen Lebensmittelbetrieben
  • milder, neutraler Reiniger

Anwendung:

  • HM Universalreiniger muß je nach Einsatzbereich und Verschmutzungsgrad verdünnt werden; eine Wassertemperatur von 50°C- 60°C erhöht die Reinigungskraft. Zur Unterhaltsreinigung genügen 10-50 ml HM Universalreiniger. Diese ergeben auf 10 Liter Wasser eine vielseitig zu verwendende Reinigungslösung.
  • ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen

Inhaltsstoffe:

  • 1 - < 5%: Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze, 1 - < 5%: Sulfonsäure, C14-17-sec-Alkan, Natriumsalze, 1 - < 5%: Alkohol-C12-C14 -Ethoxylat (>5-20 EO), < 1%: Kokosamidopropylbetain
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H315 Verursacht Hautreizungen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H402 Schädlich für Wasserorganismen | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Inhalt:
20 LTR
Gewicht:
20 kg
Verschluss:
Deckel
pH-Wert:
ca. 6,5
pH-Wert mit Wasser:
ca. 7
Charakteristik:
neutral
Form:
flüssig

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger 20l, allzweckreiniger, allzweckreiniger neutral, Neutralreiniger; Allzweckreiniger; Mehrzeckreiniger; Universal-Reiniger; Schonreiniger; Allesreiniger; Allzweckreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Behälter
1 Behälter enthält 20 Liter (ab € 1,5125* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 46,74*
€ 55,62
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 45,94*
€ 54,67
pro Behälter
ab 4 Behälter
€ 45,14*
€ 53,72
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 43,56*
€ 51,84
pro Behälter
ab 8 Behälter
€ 42,78*
€ 50,91
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 42,75*
€ 50,87
pro Behälter
ab 12 Behälter
€ 41,96*
€ 49,93
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 41,44*
€ 49,31
pro Behälter
ab 24 Behälter
€ 40,68*
€ 48,41
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 30,25*
€ 36,00
pro Behälter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.