Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalreiniger, HM Orangenreiniger, neutrales Produkt, 5 Liter


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     874SW-MT-1027005
Hersteller:
     HM Moebert
Herst.-Nr.:
     1027005
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger

Universalreiniger, HM Orangenreiniger, neutrales Produkt, 5 Liter

Einsatzbereiche:

  • Gebäudereinigung
  • Fahrzeugreinigung
  • Industrie

Produktbeschreibung:

  • stark fettlösender Reiniger
  • Basis von Orangen-Terpenen

Anwendung:

  • HM Orangenreiniger wird unterschiedlich stark mit Wasser verdünnt, je nach Stärkegrad der Verschmutzung. Bei stärksten Verschmutzungen kann das Produkt auch pur angewandt werden.
  • ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen

Inhaltsstoffe:

  • 30 - < 35%: (R)-p-Mentha-1,8-dien, 15 - < 20%: 2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol), 15 - < 20%: Isotridecanol, ethoxyliert (>7-<15 EO)
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
GHS:
keine
GHSSIGNAL:
keine
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt | H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung | EUH208 Enthält d-Limonene. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Inhalt:
5 LTR
Gewicht:
5 kg
Verschluss:
Deckel
Charakteristik:
neutral
Form:
flüssig

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, industriereiniger 5 l, industriereiniger, allzweckreiniger neutral, Orangenölreiniger; Allesreiniger; Allzweckreiniger; Mehrzweckreiniger; Universal-Reiniger; Universalreiniger; Badreiniger; Industrie-Reiniger; Industriereiniger; Fahrzeugreiniger, Fahrzeug-Reiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Behälter
1 Behälter enthält 5 Liter (ab € 5,092* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 52,13*
€ 62,03
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 51,28*
€ 61,02
pro Behälter
ab 4 Behälter
€ 36,01*
€ 42,85
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 35,06*
€ 41,72
pro Behälter
ab 8 Behälter
€ 34,88*
€ 41,51
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 34,57*
€ 41,14
pro Behälter
ab 16 Behälter
€ 34,54*
€ 41,10
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 34,19*
€ 40,69
pro Behälter
ab 24 Behälter
€ 34,11*
€ 40,59
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 25,46*
€ 30,30
pro Behälter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.