| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-MT-1017001.Ki_SP Herst.-Nr.: 1017001.Ki_SP EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Duftreiniger, HM Gloria Duftölkonzentrat Kirsche, neutrales Produkt, mit Profi-Sprühkopf, 1 LiterEinsatzbereiche: - Gastronomie/Küche
- Gebäudereinigung
- Fahrzeugreinigung
- Brandsanierung
Produktbeschreibung: - geeignet für Gastronomie, Hotelgewerbe, Transportfahrzeuge, Lebensmittelindustrie, Industrie, Bautoiletten
- Hochkonzentrat
- kann je nach Anforderung abgemischt werden
- durch langanhaltenden Duft spendet Gloria Duftöl einen Wohlgeruch
- überdeckt ungewünschte Gerüche bzw. auch Zigarettengeruch
- Duftvariante Kirsche
Anwendung: - Konzentrat kann nach Anforderung bis 1:50 mit Wasser verdünnt werden. Einige Spritzer auf die Kacheln geben oder im Sprühverfahren den Raum zum Wohlgeruch erwecken. Auch bei der Bodenpflege geben einige Spritzer Gloria Duftöl einen angenehmen Frischegeruch. Gloria Duftöl kann unverdünnt auf alkoholbeständige Flächen aufgesprüht werden.
- ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen
Inhaltsstoffe: - Ätherische Öle, Lösungsvermittler, Fruchtterpene, Duftstoffe, Hilfsstoffe
Lieferumfang: - mit hochwertigem Qualitätssprühkopf für aggressive Mittel, mit stufenlos verstellbarer Düse vom Strahl bis zur Nebelbildung, mit großer Ausbringung, verfügt über flexibles Steigrohr mit aufgestecktem Kunststoffsieb; leichte Handhabung, extrem robust und langlebig
- Sprühleistung ca. 1,15 ml ± 0,15 ml (bei reinem destilliertem Wasser)
- Düse: Spray/Jet und Foamer
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt | H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | EUH208 Enthält ETHYL-2,3-EPOXY-3-PHENYLBUTYRAT. Kann allergische Reaktionen hervorrufen | Inhalt: | 1 LTR | Gewicht: | 1 kg | Verschluss: | Profi-Sprühkopf | pH-Wert: | ca. 7 | pH-Wert mit Wasser: | ca. 7 | Charakteristik: | neutral | Form: | flüssig |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |