Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Reiniger, HM Autoshampoo , neutrales Produkt, 200 Liter


Menge:  Fass  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     874SW-MT-1012200
Hersteller:
     HM Moebert
Herst.-Nr.:
     1012200
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autoshampoo
autoshampoo

KFZ-Reiniger, HM Autoshampoo , neutrales Produkt, 200 Liter

Einsatzbereiche:

  • Fahrzeugreinigung

Produktbeschreibung:

  • hautfreundliches Konzentrat
  • für die pflegende Wäsche von PKW und LKW
  • Aktivschaum wirkt bereits in niedriger Konzentration
  • beseitigt pflegend übliche Verschmutzung auf der Lackoberfläche
  • sowohl für den Einsatz in automatischen Waschanlagen, als auch im Handwaschwasser sehr gut geeignet
  • biologisch abbaubar

Anwendung:

  • Bei der allgemeinen Reinigung ca 100 ml auf 10 L Wasser, bei hartnäckigem Schmutz Dosierung erhöhen und Lösung etwas einwirken lassen.
  • ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen

Inhaltsstoffe:

  • 1-< 5%: Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze, 1-< 5%: Sulfonsäure,C14-17-sec-Alkan, Natriumsalze, 1- < 5%: Alkohol-C12-C14 -Ethoxylat (>5-20 EO), < 1%: Kokosamidopropylbetain
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H315 Verursacht Hautreizungen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H402 Schädlich für Wasserorganismen | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Inhalt:
200 LTR
Gewicht:
220 kg
Verschluss:
Deckel
pH-Wert:
ca. 7
pH-Wert mit Wasser:
ca. 6,8
Charakteristik:
neutral
Form:
viskos

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Autoshampoo; KFZ-Reiniger; KFZ-Shampoo; Lackpflege; Lackreingier; Schmutzlöser; Werkstattreiniger; Konservierer; Waschanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 340,38*
  
Preis gilt ab 500 Fässer
1 Fass enthält 200 Liter (ab € 1,7019* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Fass
€ 489,99*
€ 583,09
pro Fass
ab 2 Fässer
€ 401,02*
€ 477,21
pro Fass
ab 5 Fässer
€ 395,07*
€ 470,13
pro Fass
ab 10 Fässer
€ 373,51*
€ 444,48
pro Fass
ab 500 Fässer
€ 340,38*
€ 405,05
pro Fass
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.