Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Pumpen zur Bewässerung
>
Tauchpumpen
>
Schmutzwasserpumpen
>
Schmutzwassertauchpumpe
>
Schlammtauchpumpe
>
Artikel
Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe TP50M 13/4 DA , DIN EN 12050-82 , 400 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874SW-HA-9505610.02
Hersteller:
Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
9505610.02
EAN/GTIN:
4014680043581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwasserpumpe
Fäkalienpumpen
Baupumpe
Schlammtauchpumpe
Tauchmotorpumpen der Baureihe TP 50M werden zum Fördern von Schmutz- und Abwasser, sowie Schlämmen eingesetzt. Durch den großen freien Durchgang von 50 mm sind sie besonders geeignet für den Einsatz in Medien mit groben Feststoff- und Faseranteilen.
Einsatz:
Ideal für die wirtschaftliche Entsorgung im kommunalen und privaten Bereich, in Gewerbe und Industrie
Fördermedium:
Klar- und Schmutzwasser, mit Fest- und Faserstoffen belastetes Abwasser
Max. Temperatur des Fördermediums: 40˚C, kurzzeitig bis 60˚C
Weitere Informationen:
Förderhöhe Hmax:
9,0 m
Förderleistung max.:
49000 l/h
Nennstrom (A):
2,6
Gewicht (kg):
40
Motorleistung P1:
1300 W
Motorleistung P2:
1000 W
Drehzahl (U/min):
1450
Korngröße:
50 mm
Spannung ( V ):
400
Bilddarstellung:
Beispielbild der Pumpengruppe
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
HOMA-Pumpen
>
Tauchmotorpumpen für Schmutz- und Abwasser
>
Typ 50M
Weitere Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
,
Schmutzwasserpumpe
,
Schmutzwasserpumpen
,
Schmutzwasser-Tauchpumpe
,
Schmutzwassertauchpumpe
,
Tauchmotorpumpe
,
Kellerentwässerungspumpe
,
Tauchpumpe
,
Tauchpumpen
,
pumpen für schmutzwasser homa
,
pumpen für schmutzwasser
,
tauchpumpe schmutzwasser
,
homa schmutzwasser tauchmotorpumpen
,
explosionsgeschützte Pumpen
,
Hochdruck Tauchpumpe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.352,81*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.683,57*
€ 3.193,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.578,67*
€ 3.068,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.523,81*
€ 3.003,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.479,92*
€ 2.951,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.418,32*
€ 2.877,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.375,34*
€ 2.826,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.352,81*
€ 2.799,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe TP50M 13/4 D , DIN EN 12050-80 , 400 V
Homa Pumpenfabrik
9505608.02
ab € 1.683,15*
Ähnlich
Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe TP50M 13/4 DAEx , DIN EN 12050-83 , 400 V
Homa Pumpenfabrik
9605610.02
ab € 3.302,72*
Ähnlich
Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe TP50M 13/4 DEx , DIN EN 12050-81 , 400 V
Homa Pumpenfabrik
9605608.02
ab € 2.070,28*
Ähnlich
Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe TP50M 13/4 DEx , DIN EN 12050-81 , 400 V
Homa Pumpenfabrik
9605608.02
ab € 1.950,17*
Ähnlich
Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe TP50M 14/2 D , DIN EN 12050-52 , 400 V
Homa Pumpenfabrik
9505240.03
ab € 1.289,85*
Ähnlich
Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe TP50M 14/2 DA , DIN EN 12050-54 , 400 V
Homa Pumpenfabrik
9505245.03
ab € 1.944,09*
Ähnlich
Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe TP50M 14/2 DAEx , DIN EN 12050-55 , 400 V
Homa Pumpenfabrik
9605306.03
ab € 2.967,02*
Ähnlich
Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe TP50M 14/2 DEx , DIN EN 12050-53 , 400 V
Homa Pumpenfabrik
9605304.03
ab € 1.587,12*
Ähnlich
Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe TP50M 17/2 W , DIN EN 12050-44 , 230 V
Homa Pumpenfabrik
9505220.03
ab € 1.228,89*
Ähnlich
Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe TP50M 17/2 WA , DIN EN 12050-46 , 230 V
Homa Pumpenfabrik
9505225.03
ab € 1.668,52*
Ähnlich
Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe TP50M 17/2 WAEx , DIN EN 12050-47 , 230 V
Homa Pumpenfabrik
9605296.03
ab € 2.746,32*
Ähnlich
Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe TP50M 17/2 WEx , DIN EN 12050-45 , 230 V
Homa Pumpenfabrik
9605294.03
ab € 1.574,81*
Ähnlich
Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe TP50M 23/2 D , DIN EN 12050-56 , 400 V
Homa Pumpenfabrik
9505620.03
ab € 1.497,11*
Ähnlich
Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe TP50M 23/2 DA , DIN EN 12050-58 , 400 V
Homa Pumpenfabrik
9505625.03
ab € 2.245,53*
Ähnlich
Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe TP50M 23/2 DAEx , DIN EN 12050-59 , 400 V
Homa Pumpenfabrik
9605625.03
ab € 3.217,67*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen