Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe TP30V 17/2 DA , DIN EN 12050-34 , 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP30
TP30
Artikel-Nr.:
     874SW-HA-9503195.03
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     9503195.03
EAN/GTIN:
     4014680043154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwasserpumpe
Fäkalienpumpen
Baupumpe
Schlammtauchpumpe
Tauchmotorpumpen der Baureihe TP 30 werden eingesetzt zum Fördern von Schmutz- und Abwasser, sowie Schlämmen. Durch den großen freien Durchgang von 30 bzw. 42 mm sind sie besonders geeignet für den Einsatz in Medien mit groben Feststoff- und Faseranteilen.
    Einsatz:
  • Ideal für die wirtschaftliche Entsorgung im kommunalen und privaten Bereich, in Gewerbe und Industrie
    Fördermedium:
  • Klar- und Schmutzwasser, mit Fest- und Faserstoffen belastetes Abwasser
  • Max. Temperatur des Fördermediums: 40˚C, kurzzeitig bis 60˚C
Weitere Informationen:
Förderhöhe Hmax:
13,0 m
Förderleistung max.:
38000 l/h
Nennstrom (A):
2,9
Gewicht (kg):
27
Motorleistung P1:
1600 W
Motorleistung P2:
1200 W
Drehzahl (U/min):
2900
Korngröße:
30 mm
Spannung ( V ):
400
Bilddarstellung:
Beispielbild der Pumpengruppe

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.774,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.047,25*
€ 2.436,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.965,06*
€ 2.338,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.923,25*
€ 2.288,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.889,80*
€ 2.248,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.842,10*
€ 2.192,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.800,38*
€ 2.142,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.774,57*
€ 2.111,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9503254.02
ab € 1.444,45*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9503256.02
ab € 1.749,80*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9503180.03
ab € 1.182,19*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9603232.03
ab € 1.623,54*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9503185.03
ab € 1.634,78*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9603234.03
ab € 2.591,38*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9503190.03
ab € 1.263,57*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9603236.03
ab € 1.660,86*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9603238.03
ab € 2.730,48*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9503170.03
ab € 1.138,61*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9603226.03
ab € 1.541,11*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9503175.03
ab € 1.363,09*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9603228.03
ab € 2.509,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.