Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Tauchmotorpumpen für chemisch aggressive Medien CH 432-1,3/2 W , 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CH432
CH432
Artikel-Nr.:
     874SW-HA-9242700.01
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     9242700.01
EAN/GTIN:
     4014680023378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Schmutzwassertauchpumpe
Tauchmotorpumpe
Kellerentwässerungspumpe

Tauchpumpe für chemisch aggressives Schmutzwasser

    EINSATZBEREICHE:
    Tauchpumpen der Baureihe CH432, CH436 fördern korrosive und abrasive Medien, chemisch aggressives Schmutzwasser sowie flüssige Chemikalien mit Feststoffen bis zu 10 mm Korngröße. Anwendungsbereiche sind die Entsorgung aggressiver Schmutzwässer in Industrie und Gewerbe sowie das Fördern flüssiger Chemikalien in industriellen Prozessen.
    AUFSTELLUNG:
    Stationär oder transportabel.
    WERKSTOFFE:
    Pumpengehäuse, Motorengehäuse & Laufrad (Edelstahl 1.4436), Motorwelle (Edelstahl 1.4462), Mechan. Verbindungsteile (Edelstahl 1.4571), O-Ringe ((FPM (Viton)), Gleitringdichtungen ((SiC/SiC, FPM (Viton)), Wellendichtring ((FPM (Viton)), Kabelschutzschlauch (Polyolefin).
    FÖRDERMEDIUM:
    Schmutzwasser mit mechanisch und chemisch aggressiven Anteilen. Flüssige Chemikalien. PH-Wert 3-14, bei aggressiven Chemikalien ggf. niedriger, siehe Beständigkeitslisten der verwendeten Werkstoffe. Max. Temperatur des Fördermediums: 40° C, kurzzeitig bis 60° C.
    MOTOR:
    Voll überflutbarer, druckwasserdichter Motor. Isolationsklasse H, Schutzart IP 68. Thermofühler zur Temperaturüberwachung in der Wicklung.
    LAUFRADFORM:
    OFFENES MEHRKANALRAD, für verschmutzte und schlammige Medien mit Feststoffen
    LIEFERUMFANG:
  • Pumpe mit 10 m Anschlusskabel, 5 m Kabel-Schutzschlauch, loses Kabelende
  • Mögliche Schaltgeräte als Zubehör optional: W19; WA10/19
Weitere Informationen:
Förderhöhe Hmax:
14,5 m
Förderleistung max.:
27300 l/h
Nennstrom (A):
6,6
Gewicht:
28 kg
Korngröße:
10 mm
Motorleistung P 1:
1700 W
Motorleistung P 2:
1300 W
Spannung:
230 V
Druckanschluss:
G2 Bilddarstellung

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Tauchpumpe, Tauchpumpen, homa schmutzwasser-tauchpumpe, schmutzwasser-tauchpumpe, tauchpumpe schmutzwasser, Edelstahlpumpe, Edelstahlguss-Tauchpumpe, Edelstahlguss-Tauchpumpen, Schmutzwasserpumpe, homa schmutzwasser tauchmotorpumpen, Hochdruck Tauchpumpe, Schmutzwasserpumpen, pumpen für schmutzwasser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.583,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.994,00*
€ 4.752,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.867,10*
€ 4.601,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.749,21*
€ 4.461,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.714,88*
€ 4.420,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.638,55*
€ 4.329,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.591,11*
€ 4.273,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.583,79*
€ 4.264,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9242698.01
ab € 3.374,01*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9601408.01
ab € 3.517,59*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9242696.01
ab € 3.349,40*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9601406.01
ab € 3.475,72*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9242704.01
ab € 3.605,89*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9601414.01
ab € 3.735,46*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9601410.01
ab € 3.705,48*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9242706.01
ab € 3.714,99*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9601416.01
ab € 3.869,69*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9242702.01
ab € 3.724,39*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9601412.01
ab € 3.839,03*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9242710.01
ab € 4.543,31*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9601420.01
ab € 4.661,93*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9242712.01
ab € 4.578,52*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9601422.01
ab € 4.702,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.