Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrobenbeständiger Schlauch / Hydrolysebeständiger Schlauch 10 m foxiGarant PUR H DN65, permanent antistatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-MHY-3310-065-101.10
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     MHY-3310-065-101.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Abluftschlauch
Absaugschlauch

Mikrobenbeständiger Schlauch - foxiGarant PUR H

  • Absaug- und Gebläseschlauch für abrasive, grobkörnige Feststoffe, bei denen eine Mikrobenbeständigkeit erforderlich ist, wie Saatgut, Düngemittel, Futtermittel, höhere Vakuumfestigkeit, weichmacherfrei
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube/Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 20, 21, 22 im Inneren) und nicht brennbarer Stäube (keine oder Zone 22 im Inne - ren), zur Förderung von Gasen (Zone 0, 1, 2 im Inneren), zurFörderung von Gasen (Zone 1, 2 außen)
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
  • permanent antistatisch mit Oberflächenwiderstand RO < 10⁹ Ohm und spezifischen Widerstand p < 2,5 *10⁸ Ω * m
  • schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
  • mikrobenfest und hydrolysestabilisiert
    Material:
  • hoch abriebfestes Polyester Polyurethan
    Wandstärke:
  • ca. 1,45 mm
    Spirale:
  • Federstahldraht, verkupfert
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
Innendurchmesser:
65 mm
Betriebsdruck ca.:
2,4 bar
Unterdruck ca.:
0,662 bar
Biegeradius ca.:
112 mm
Außen-DN ca.:
75 mm
Gewicht:
0,91 kg/m
Farbe:
transparent
Fertigungslänge:
10m
Abriebfestigkeit:
gut
Innenglätte:
gut - sehr gut
Stauchbarkeit:
schwach
Vakuumfestigkeit:
gut
Flexibilität ( Biegeradius ):
gut - sehr gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,32*
€ 397,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,26*
€ 396,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 319,93*
€ 380,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 309,92*
€ 368,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,57*
€ 350,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,42*
€ 333,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,20*
€ 296,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
MHY-3310-102-101.10
ab € 429,71*
Ähnlich
foxiflex
MHY-3310-110-101.10
ab € 460,05*
Ähnlich
foxiflex
MHY-3310-115-101.10
ab € 502,51*
Ähnlich
foxiflex
MHY-3310-120-101.10
ab € 534,25*
Ähnlich
foxiflex
MHY-3310-127-101.10
ab € 551,63*
Ähnlich
foxiflex
MHY-3310-130-101.10
ab € 572,32*
Ähnlich
foxiflex
MHY-3310-140-101.10
ab € 612,36*
Ähnlich
foxiflex
MHY-3310-152-101.10
ab € 662,54*
Ähnlich
foxiflex
MHY-3310-016-101.10
ab € 156,13*
Ähnlich
foxiflex
MHY-3310-160-101.10
ab € 701,18*
Ähnlich
foxiflex
MHY-3310-170-101.10
ab € 753,05*
Ähnlich
foxiflex
MHY-3310-175-101.10
ab € 776,63*
Ähnlich
foxiflex
MHY-3310-018-101.10
ab € 155,72*
Ähnlich
foxiflex
MHY-3310-180-101.10
ab € 808,61*
Ähnlich
foxiflex
MHY-3310-020-101.10
ab € 156,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.