Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemieschlauch - foxiMulti PTFE-H-EL DN140 , Meterware, elektrisch leitfähiger Schlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Chemieschlauch - foxiMulti Tef DN130
Chemieschlauch - foxiMulti Tef DN130
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-4747-140-103
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     4747-140-103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

Chemieschlauch - foxiMulti PTFE-H-EL

    Eigenschaften:
  • 2-lagiger Absaug- und Gebläseschlauch für aggressive gasförmige Medien wie Lösemittel, Farbnebel oder andere chemische Dämpfe, höhere Vakuumfestigkeit, für Filter- und Absauganlagen
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren)
  • zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2 außen
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • elektrisch leitfähig mit Oberflächenwiderstand RO < 10⁶ Ohm
  • ca. -40°C bis ca. +170°C, kurzzeitig bis ca. +190°C
    Material:
  • zweilagige Schlauchwandung: innen PTFE Folie, außen Hypalon
    Spirale:
  • feuerverzinktes Stahlband
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
    Minimale Einzellänge:3m / maximale Einzellänge: 10m
    Bei Mengen >1 Stück (Stückelungen) bestellen Sie bitte jede Einzellänge gesondert
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
ca. -40°C bis ca. +170°C, kurzzeitig bis ca. +190°C
Innendurchmesser:
140 mm
Betriebsdruck ca.:
0,25 bar
Unterdruck ca.:
0,056 bar
Biegeradius (bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens) ca.:
84 mm
Gewicht:
1,3 kg/m
Fertigungslänge:
von 3m bis 10m frei wählbar
Chemische Beständigkeit:
sehr gut
Stauchbarkeit:
gut
Innenglätte:
gering
Flexibilität ( Biegeradius ):
gut - sehr gut
Abriebfestigkeit:
gering

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,89*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 199,70*
€ 237,64
pro Meter
ab 6 Meter
€ 199,43*
€ 237,32
pro Meter
ab 15 Meter
€ 188,99*
€ 224,90
pro Meter
ab 30 Meter
€ 180,19*
€ 214,43
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 164,89*
€ 196,22
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.