Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemieschlauch - foxiMulti PTFE-EL DN140 , Meterware, elektrisch leitfähiger Schlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Chemieschlauch - foxiMulti Tef-EL DN140
Chemieschlauch - foxiMulti Tef-EL DN140
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-4656-140-103
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     4656-140-103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

Chemieschlauch - foxiMulti PTFE-EL

    Eigenschaften:
  • elektrisch leitfähiger Absaug- und Gebläseschlauch für aggressive gasförmige Medien in Ex-geschützten Bereichen, für Farbnebel- oder Lösemittelabsaugung, für Lackindustrie
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren)
  • zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2 außen
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. -150°C bis ca. +250°C, kurzzeitig bis ca. +270°C
    Material:
  • beidseitig PTFE beschichtetes Glasgewebe
    Spirale:
  • feuerverzinktes Stahlband
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
    Minimale Einzellänge:3m / maximale Einzellänge: 10m
    Bei Mengen >1 Stück (Stückelungen) bestellen Sie bitte jede Einzellänge gesondert
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
von ca. -150°C bis ca. +250°C, kurzzeitig bis ca. +270°C
Innendurchmesser:
140 mm
Betriebsdruck ca.:
0,16 bar
Unterdruck ca.:
0,048 bar
Biegeradius (bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens) ca.:
129 mm
Gewicht:
0,82 kg/m
Fertigungslänge:
von 3m bis 10m frei wählbar
Chemische Beständigkeit:
sehr gut
Stauchbarkeit:
gut
Innenglätte:
gering
Flexibilität ( Biegeradius ):
sehr gut
Abriebfestigkeit:
gering

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,55*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 188,69*
€ 224,54
pro Meter
ab 6 Meter
€ 188,58*
€ 224,41
pro Meter
ab 15 Meter
€ 180,29*
€ 214,55
pro Meter
ab 30 Meter
€ 171,79*
€ 204,43
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 156,55*
€ 186,29
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.