Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemieschlauch - foxiMulti PTFE-EL DN80 , Meterware, elektrisch leitfähiger Schlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Chemieschlauch - foxiMulti Tef-EL DN80
Chemieschlauch - foxiMulti Tef-EL DN80
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-4656-080-103
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     4656-080-103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

Chemieschlauch - foxiMulti PTFE-EL

    Eigenschaften:
  • elektrisch leitfähiger Absaug- und Gebläseschlauch für aggressive gasförmige Medien in Ex-geschützten Bereichen, für Farbnebel- oder Lösemittelabsaugung, für Lackindustrie
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren)
  • zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2 außen
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. -150°C bis ca. +250°C, kurzzeitig bis ca. +270°C
    Material:
  • beidseitig PTFE beschichtetes Glasgewebe
    Spirale:
  • feuerverzinktes Stahlband
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
    Minimale Einzellänge:3m / maximale Einzellänge: 10m
    Bei Mengen >1 Stück (Stückelungen) bestellen Sie bitte jede Einzellänge gesondert
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
von ca. -150°C bis ca. +250°C, kurzzeitig bis ca. +270°C
Innendurchmesser:
80 mm
Betriebsdruck ca.:
0,29 bar
Unterdruck ca.:
0,143 bar
Biegeradius (bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens) ca.:
82 mm
Gewicht:
0,5 kg/m
Fertigungslänge:
von 3m bis 10m frei wählbar
Chemische Beständigkeit:
sehr gut
Stauchbarkeit:
gut
Innenglätte:
gering
Flexibilität ( Biegeradius ):
sehr gut
Abriebfestigkeit:
gering

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,50*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 122,15*
€ 145,36
pro Meter
ab 6 Meter
€ 121,72*
€ 144,85
pro Meter
ab 15 Meter
€ 119,24*
€ 141,90
pro Meter
ab 30 Meter
€ 113,64*
€ 135,23
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 101,50*
€ 120,79
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.