Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch / Heißluftschlauch - foxiMulti T 400 DN120


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-4652-120-100
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     4652-120-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch

Abgasschlauch - foxiMulti T 400

  • 1-lagiger Abgasschlauch für Motorenprüfstände, für Abgase im Maschinenbau, Rauchgasund Ofenabsaugung, bedingt dauerknickbeständig
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • Abgastemperatur ca. -20°C bis ca. +400°C, kurzzeitig bis ca. +450°C
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren)
  • zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2 außen
    Material:
  • spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe
    Spirale:
  • feuerverzinktes Stahlband
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
    minimale Einzellänge: 3m / maximale Einzellänge: 10m
    Bei Mengen >1 Stück (Stückelungen) und <10m bestellen Sie bitte jede Einzellänge gesondert
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
ca. -20°C bis ca. +400°C, kurzzeitig bis ca. +450°C
Innendurchmesser:
120 mm
Unterdruck ca.:
0,061 bar
Biegeradius (bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens) ca.:
72 mm
Gewicht:
0,97 kg/m
Fertigungslängen:
von 3m bis 10m frei wählbar
Druckbeständigkeit:
gering
Temperaturbeständigkeit:
gut - sehr gut
Stauchbarkeit:
sehr gut
Vakuumfestigkeit:
mittel
Flexibilität:
sehr gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: cp-schlauch dn120, cp-schlauch, hochtemperaturschlauch, abgasschlauch, heißluftschlauch, Gewebeschlauch, gewebeschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,09*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 98,15*
€ 116,80
pro Meter
ab 6 Meter
€ 97,30*
€ 115,79
pro Meter
ab 15 Meter
€ 96,30*
€ 114,60
pro Meter
ab 30 Meter
€ 91,74*
€ 109,17
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 81,09*
€ 96,50
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
4652-102-100
ab € 67,77*
Ähnlich
foxiflex
4652-110-100
ab € 74,27*
Ähnlich
foxiflex
4652-127-100
ab € 84,65*
Ähnlich
foxiflex
4652-130-100
ab € 87,78*
Ähnlich
foxiflex
4652-140-100
ab € 94,31*
Ähnlich
foxiflex
4652-152-100
ab € 101,02*
Ähnlich
foxiflex
4652-160-100
ab € 108,03*
Ähnlich
foxiflex
4652-170-100
ab € 114,72*
Ähnlich
foxiflex
4652-175-100
ab € 118,36*
Ähnlich
foxiflex
4652-180-100
ab € 121,41*
Ähnlich
foxiflex
4652-203-100
ab € 136,72*
Ähnlich
foxiflex
4652-215-100
ab € 148,36*
Ähnlich
foxiflex
4652-225-100
ab € 155,83*
Ähnlich
foxiflex
4652-254-100
ab € 177,02*
Ähnlich
foxiflex
4652-275-100
ab € 198,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.