Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemieschlauch - foxiMulti PTFE DN140 , Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Chemieschlauch - foxiMulti Tef DN140
Chemieschlauch - foxiMulti Tef DN140
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-4645-140-100
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     4645-140-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

Chemieschlauch - foxiMulti PTFE

    Eigenschaften:
  • Absaug- und Gebläseschlauch für aggressive gasförmige Medien bei niedrigen und höheren Temperaturen, für stationäre und mobile Absauganlagen
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren)
  • zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2 außen
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. -150°C bis ca. +250°C, kurzzeitig bis ca. +270°C
  • für Lebensmittelkontakt nach FDA 21 CFR 177.1550
    Material:
  • beidseitig PTFE beschichtetes Glasgewebe
    Spirale:
  • feuerverzinktes Stahlband
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
    Minimale Einzellänge:3m / maximale Einzellänge: 10m
    Bei Mengen >1 Stück (Stückelungen) bestellen Sie bitte jede Einzellänge gesondert
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
von ca. -150°C bis ca. +250°C, kurzzeitig bis ca. +270°C
Innendurchmesser:
140 mm
Betriebsdruck ca.:
0,175 bar
Unterdruck ca.:
0,04 bar
Biegeradius (bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens) ca.:
84 mm
Gewicht:
0,8 kg/m
Fertigungslänge:
von 3m bis 10m frei wählbar
Chemische Beständigkeit:
sehr gut
Stauchbarkeit:
gut
Innenglätte:
gering
Flexibilität ( Biegeradius ):
sehr gut
Abriebfestigkeit:
gering

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,36*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 155,36*
€ 184,88
pro Meter
ab 15 Meter
€ 144,01*
€ 171,37
pro Meter
ab 30 Meter
€ 135,74*
€ 161,53
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 128,36*
€ 152,75
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
4645-102-100
ab € 103,94*
Ähnlich
foxiflex
4645-110-100
ab € 109,56*
Ähnlich
foxiflex
4645-120-100
ab € 118,98*
Ähnlich
foxiflex
4645-127-100
ab € 121,83*
Ähnlich
foxiflex
4645-130-100
ab € 123,03*
Ähnlich
foxiflex
4645-152-100
ab € 134,30*
Ähnlich
foxiflex
4645-160-100
ab € 142,92*
Ähnlich
foxiflex
4645-170-100
ab € 154,96*
Ähnlich
foxiflex
4645-175-100
ab € 166,36*
Ähnlich
foxiflex
4645-180-100
ab € 173,29*
Ähnlich
foxiflex
4645-203-100
ab € 186,94*
Ähnlich
foxiflex
4645-215-100
ab € 209,33*
Ähnlich
foxiflex
4645-225-100
ab € 226,81*
Ähnlich
foxiflex
4645-254-100
ab € 235,61*
Ähnlich
foxiflex
4645-275-100
ab € 266,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.