Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelschlauch 10 m - foxiPremium PUR L /VA DN131-139 , permanent antistatisch, ( ATEX, TRGS 727 )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lebensmittelschlauch 10 m - foxiPremium PUR L /VA DN131-139 , permanent antistatisch
Lebensmittelschlauch 10 m - foxiPremium PUR L /VA DN131-139 , permanent antistatisch
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-3218-032-999.10
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     3218-032-999.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
FDA Schlauch
Lebensmittelschlauch

Lebensmittelschlauch - foxiPremium PUR L /VA

    Eigenschaften:
  • sehr flexibler und innen glatter Absaugschlauch für Stäube oder feinkörnige Lebensmittel wie Tablettenpulver, Mehl, Kakao, Kaffee, als Auslaufschlauch an Verladestationen, keine Kontaminierungsgefahr wegen Edelstahlspirale
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube/Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 20, 21, 22 im Inneren) und nicht brennbarer Stäube (keine oder Zone 22 im Inneren), zur Förderung von Gasen und brennbaren Flüssigkeiten (Zone 1 und Zone 2 außen)
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • permanent antistatisch mit Oberflächenwiderstand RO < 10⁹ Ohm und spezifischen Widerstand ƿ < 2,5 *10⁸ Ω * m
  • Schlauch entspricht den Anforderungen der FDA 21 CFR §177.2600 und ist konform der VO/10/2011 EU- Simulanz E (Kontaktdaten gemäß Prüfbericht)
  • ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
    Material:
  • hoch abriebfestes Polyester Polyurethan
    Spirale:
  • Edelstahldraht (Werkstoff INOX 1.4310)
    Wandstärke:
  • ca. 0,75 mm
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
Innendurchmesser:
131-139 mm
Standardfarbe:
transparent
Fertigungslänge:
10 m
Abriebfestigkeit:
gut
Stauchbarkeit:
gering
Vakuumfestigkeit:
gut
Innenglätte:
sehr gut
Flexibilität ( Biegeradius ):
sehr gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: antistatischer schlauch, Absaugschlauch, Auslaufschlauch, antistatischer Schlauch, Förderschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,77*
€ 500,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 403,94*
€ 480,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 391,31*
€ 465,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,08*
€ 435,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,35*
€ 420,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,36*
€ 372,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
3218-026-999.10
ab € 296,93*
Ähnlich
foxiflex
3218-038-999.10
ab € 309,32*
Ähnlich
foxiflex
3218-040-999.10
ab € 327,78*
Ähnlich
foxiflex
3218-045-999.10
ab € 326,24*
Ähnlich
foxiflex
3218-051-999.10
ab € 350,30*
Ähnlich
foxiflex
3218-055-999.10
ab € 344,33*
Ähnlich
foxiflex
3218-060-999.10
ab € 384,58*
Ähnlich
foxiflex
3218-063-999.10
ab € 377,11*
Ähnlich
foxiflex
3218-070-999.10
ab € 408,73*
Ähnlich
foxiflex
3218-065-999.10
ab € 401,19*
Ähnlich
foxiflex
3218-076-999.10
ab € 440,12*
Ähnlich
foxiflex
3218-080-999.10
ab € 431,96*
Ähnlich
foxiflex
3218-090-999.10
ab € 526,02*
Ähnlich
foxiflex
3218-110-999.10
ab € 546,49*
Ähnlich
foxiflex
3218-102-999.10
ab € 582,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.