Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemieschlauch 10m - foxiGarant PUR H-EL DN140 elektrisch leitfähiger Schlauch ( ATEX, TRGS 727 )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chemieschlauch 10m - foxiGarant PUR H-EL DN140 elektrisch leitfähig ( ATEX, TRGS 727 )
Chemieschlauch 10m - foxiGarant PUR H-EL DN140 elektrisch leitfähig ( ATEX, TRGS 727 )
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-2313-140-103.10
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     2313-140-103.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

Chemieschlauch - foxiGarant PUR H-EL , elektrisch leitfähig( ATEX, TRGS 727 )

    Eigenschaften:
  • elektrisch leitfähiger Absaug- und Gebläseschlauch mit glatter Innenwandung für abrasive, grobkörnige Feststoffe in Ex-geschützten Bereichen, als Industriestaubsaugerschlauch
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube/Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 20, 21, 22 im Inneren) und nicht brennbarer Stäube (keine oder Zone 22 im Inneren), zur Förderung von Gasen und brennbaren Flüssigkeiten (Zone 0, 1, 2 im Inneren), zur Förderung von Gasen und brennbaren Flüssigkeiten (Zone 0, 1, 2 außen)
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
  • elektrisch leitfähig mit Oberflächenwiderstand RO ≤ 10³ Ohm und spezifischen Widerstand p < 10⁴ Ω * m
    Material:
  • hoch abriebfestes Polyester Polyurethan
    Wandstärke:
  • ca. 1,45mm
    Spirale:
  • Federstahldraht
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
von ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
Innendurchmesser:
140 mm
Betriebsdruck ca.:
1,05 bar
Unterdruck ca.:
0,245 bar
Biegeradius (bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens) ca.:
229 mm
Gewicht:
2,11 kg/m
Außendurchmesser:
151 mm
Standardfarbe:
schwarz
Fertigungslänge:
10 m
Abriebfestigkeit:
gut
Chemische Beständigkeit:
mittel
Vakuumfestigkeit:
gut
Innenglätte:
gut - sehr gut
Flexibilität ( Biegeradius ):
mittel - gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.452,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.840,46*
€ 2.190,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.783,30*
€ 2.122,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.711,97*
€ 2.037,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.658,47*
€ 1.973,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.529,10*
€ 1.819,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.496,23*
€ 1.780,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.452,58*
€ 1.728,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
2313-102-103.10
ab € 1.014,55*
Ähnlich
foxiflex
2313-110-103.10
ab € 1.081,48*
Ähnlich
foxiflex
2313-120-103.10
ab € 1.194,70*
Ähnlich
foxiflex
2313-125-103.10
ab € 1.295,18*
Ähnlich
foxiflex
2313-152-103.10
ab € 1.565,22*
Ähnlich
foxiflex
2313-160-103.10
ab € 1.675,51*
Ähnlich
foxiflex
2313-175-103.10
ab € 1.854,82*
Ähnlich
foxiflex
2313-180-103.10
ab € 1.905,68*
Ähnlich
foxiflex
2313-203-103.10
ab € 2.127,57*
Ähnlich
foxiflex
2313-225-103.10
ab € 2.576,76*
Ähnlich
foxiflex
2313-250-103.10
ab € 3.023,88*
Ähnlich
foxiflex
2313-254-103.10
ab € 3.002,79*
Ähnlich
foxiflex
2313-275-103.10
ab € 3.226,30*
Ähnlich
foxiflex
2313-300-103.10
ab € 3.494,17*
Ähnlich
foxiflex
2313-315-103.10
ab € 3.734,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.