Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierwandwagen, 1.000 kg, RAL 5010 enzianblau , Ladefläche 995 x 650 mm , Traglast 1.000kg, RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Vierwandwagen, 1.000 kg , Ladefläche 993 x 676 mm , Traglast 1.000kg
Produktbild - Vierwandwagen, 1.000 kg , Ladefläche 993 x 676 mm , Traglast 1.000kg
Easy Stop-Logo
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-700.465
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.465
EAN/GTIN:
     4035694008700
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Rungenwagen
Schwerlastwagen
Vierwandwagen
Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflä- che Stirn- und Längswände aus wasserfest verleimtem Sperrholz Oberfläche Siebdruck, rutschhemmend; Längswände 500 mm hoch und herausnehm- bar; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächen- geschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus Elastikvollgummi auf Alumini- umdruckgussfelge mit Präzisions-Rillenkugellager; Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen
Weitere Informationen:
Traglast:
1.000 kg
Abmessung:
1.195 x 700 x 1.006 mm
Ladefläche:
995 x 650 mm
Rad ø:
200 x 50 mm
Gewicht:
62,5 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: cordes plattformwagen, plattformwagen, Schiebebügelwagen Plattformwagen, Stirnwagen, Stirnwandwagen, Doppelstirnwandwagen, Dreiwandwagen, Gitterwagen, Transportwagen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 475,17*
€ 537,23*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 450,09*
€ 542,44*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,80*
€ 542,77*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 483,73*
€ 550,50*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 483,06*
€ 573,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,44*
€ 645,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,63*
€ 629,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 518,06*
€ 616,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 507,69*
€ 604,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,99*
€ 585,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 482,16*
€ 573,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,47*
€ 563,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,09*
€ 535,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,26*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,39*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,72*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.