| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-BO-565909 Herst.-Nr.: 565909 EAN/GTIN: 4020684631075 |
| | |
|
| | |
| Vorrats-/Abfallbehälter VBR 400, Inhalt 50 l - Optional mit Deckel und/oder Fahrgestell oder im Komplettpaket inkl. Deckel und/oder Fahrgestell
- Aus rostfreiem Edelstahl
- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen: | | Maße L x B x H: | ø 400 x 390 mm | Gewicht: | 8,5 kg |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer edelstahl, edelstahl abfallbehälter, edelstahl-abfallbehälter 50 l, Vorratsbehälter, Abfallbehälter, Vorratstopf, Edelstahlbehälter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 229,06* | € 299,35* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 264,62* | € 342,22* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 321,46* | € 414,05* | | | | Lager 874SW | | | | | | Frei Haus | ab € 282,49* | € 430,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874SW | | Versand: Lager 874SW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|