Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschweiß-Spülbecken E 4 x 4 x 2 aus Edelstahl , 400x400x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-BO-2200454
Hersteller:
     B.PRO
Herst.-Nr.:
     2200454
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschweißbecken
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken

Einschweiß-Spülbecken E 4 x 4 x 2 aus Edelstahl , 400x400x200 mm

Werkstoff:
  • Edelstahl
  • Becken: Becken nahtlos tiefgezogen, innen komplett gebürstet
  • Zubehör optional: Standrohrventil 1 1/2" mit 2" Ausprägung , Art. 874SW-BO-369973
    • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
    Weitere Informationen:
    Beckenmaße B x L x H:
    400x400x200 mm
    Stegbreite minimum:
    20 mm
    Randbreite umlaufend:
    15 mm

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Gastronomie-Spülbecken, Gastronomie-Spüle, Spülbecken, gastro spülbecken, Einschweiß-Spülbecken, Gastro-Becken
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 87,25*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 142,27*
    € 169,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 119,72*
    € 142,47
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 111,67*
    € 132,89
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 106,45*
    € 126,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 105,44*
    € 125,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 87,25*
    € 103,83
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    B.PRO
    298026
    ab € 22,21*
    Ähnlich
    B.PRO
    572232
    ab € 34,96*
    Ähnlich
    B.PRO
    205876
    ab € 502,57*
    Ähnlich
    B.PRO
    205873
    ab € 165,69*
    Ähnlich
    B.PRO
    200470
    ab € 140,49*
    Ähnlich
    B.PRO
    2200929
    ab € 114,42*
    Ähnlich
    B.PRO
    2200931
    ab € 146,72*
    Ähnlich
    B.PRO
    2200932
    ab € 169,92*
    Ähnlich
    B.PRO
    2200933
    ab € 190,38*
    Ähnlich
    B.PRO
    298025
    ab € 61,28*
    Ähnlich
    B.PRO
    200856
    ab € 62,74*
    Ähnlich
    B.PRO
    201148
    ab € 69,03*
    Ähnlich
    B.PRO
    200855
    ab € 61,40*
    Ähnlich
    B.PRO
    203400
    ab € 66,74*
    Ähnlich
    B.PRO
    364209
    ab € 69,10*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.