Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbundstehleiter Holz/Alu , 10 Sprossen , Länge 2,93 m , Holmgröße 66 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Verbundstehleiter Holz/Alu , 10 Sprossen , Länge 2,93 m , Holmgröße 66 mm
Produktbild - Verbundstehleiter Holz/Alu , 10 Sprossen , Länge 2,93 m , Holmgröße 66 mm
Artikel-Nr.:
     874BL-IL-16110
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     16110
EAN/GTIN:
     4039665002254
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Verbundstehleiter Holz/Alu , 10 Sprossen , Länge 2,93 m , Holmgröße 66 mm

  • Robuste Leiter für Bau und Handwerk
  • 30 mm breite, waagrecht eingebaute Aluminium ERGO-Sprossen für bequemen Stand
  • Holme aus ausgesuchten Hölzern mit besonders fein gearbeiteter Oberfläche
  • Werkzeugablage und Eimerhaken serienmäßig
  • Holme mit umweltfreundlicher Leinölfirnisslackierung
  • Scharniere mit zusätzlichen Holmzwingen
  • Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte
  • Breite am Leiternkopf 35,5 cm, Konizität 3 cm / Sprosse
  • Sprossenabstand 28 cm
  • Holz-Leitern von ILLER LEITER werden aus ausgewählten, hochwertigen Hölzern in bester Verarbeitung hergestellt, die Holme der Leitern sind durchwegs aus hochfestem Nadelholz gefertigt
  • Bestes Beispiel der konsequenten Umweltorientierung ist der lösungsmittel- und schadstoffreie Oberflächenschutz
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Sprossen:
10
Länge:
2,93 m
Holmgröße:
66 mm
Gewicht:
16,5 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,34*
€ 441,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,15*
€ 434,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 293,78*
€ 349,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,88*
€ 343,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,44*
€ 342,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,57*
€ 295,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iller Leiter
1574
ab € 30,47*
Zubehör
Iller Leiter
1576
ab € 30,26*
Zubehör
Iller Leiter
1157
ab € 73,52*
Zubehör
Iller Leiter
1154
ab € 61,80*
Zubehör
Iller Leiter
1110-7
ab € 219,19*
Zubehör
Iller Leiter
1112-7
ab € 256,57*
Zubehör
Iller Leiter
1114-7
ab € 255,21*
Zubehör
Iller Leiter
1109-7
ab € 209,21*
Zubehör
Iller Leiter
1155
ab € 64,22*
Zubehör
Iller Leiter
1156
ab € 71,23*
Zubehör
Iller Leiter
1598
ab € 15,69*
Zubehör
Iller Leiter
1599
ab € 18,92*
Zubehör
Iller Leiter
24427
ab € 19,58*
Zubehör
Iller Leiter
1551
ab € 34,33*
Zubehör
Iller Leiter
1552
ab € 35,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.